Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP42/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh)240x136x60
Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans
Porte-étiquette livré avec étiquettes running man & flèche - Etiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 215x142x25 - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Bloc évacuation étanche cylindrique Auto. SATI - LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso < 3,6W - Equipé de 1 x PE - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes - Adapté en MILIEU MARIN
Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 6 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90 - Equipé du REPORT SATI
Bloc évacuation pour Chambre Froide télécommandable - Autotestable SATI - 45lm - NP - IP65 IK10 - Composé de 2 blocs d'enveloppe PRIMO3 ET - Dimensions en mm (Lxlxh) : (2x) 237x115x66 - Pour température jusqu'à -40°C - Garantie 1 an
Bloc ambiance conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Garantie 1 an