Linstrument Linstrument (130 produits)


Détecteur de fuite éléctronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné
LINSTRUMENT
Détecteur de fuite éléctronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné - 6 niveaux de sensibilité, auto-calibration à l'ambiante, fonction RESET, alarmes sonores et visuelles, durée de vie capteur env. 500h, alimentation 3 piles AA
Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8'
LINSTRUMENT
Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8' avec sacoche de transport et colliers colson
Nettoyeur à pression sans fil 18V - double réservoir 10L+5L
LINSTRUMENT
Nettoyeur à pression sans fil 18V, pressions 8 et 15 bar - double réservoir liquide 10L + 5L pour l'eau et le produit nettoyant - sac à dos ergonomique - livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah et accessoires
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures splits
LINSTRUMENT
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures splits - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Dudgeonnière sans fil 12V pour tubes 1/4' à 3/4'
LINSTRUMENT
Dudgeonnière sans fil 12V pour tubes 1/4' à 3/4', compacte et légère, moteur DC 'brushless', système de mâchoires-pinces innovant, mallette de transport robuste.
Nettoyeur  sans fil, double pression 5/10 bar - double réservoir eau / nettoyant
LINSTRUMENT
Nettoyeur sans fil à batterie Li-ion 18V interchangeable type Makita ou AEG - double pression 5/10 bar - double réservoir eau (15L) nettoyant (2L) - roues et poignée télescopique - tête pivotante et lance - LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - sortie 1/4'SAE
LINSTRUMENT
Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - Raccord d'entrée W21,8 x 1/14 femelle type C et prise de sortie directement en 1/4' SAE - protection anti-choc des manomètres - idéal pour la mise sous pression des systèmes de clim/PAC
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures cassettes
LINSTRUMENT
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures cassettes - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Dudgeonnière débrayable excentrique en coffret pour tubes de 1/4 à 3/4'
LINSTRUMENT
Dudgeonnière débrayable excentrique en aluminium robuste et légère pour tubes de 1/4 à 3/4' - livrée avec coupe-tube et stylo ébavureur dans un coffret
Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs
LINSTRUMENT
Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs - économiques et très faciles à manipuler, transporter et stocker - compatibles avec le nettoyeur CLIM-WASHER - flacon 250mL=5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 7
Pompe à vide double étage compatible R32, débit 170 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 170 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Kit anémomètre à hélice D=70 + manomètre de pression diff ±3400pa, cône 250x250m
LINSTRUMENT
Kit de mesure aéraulique pour le contrôle des VMC comprenant un anémomètre à hélice D=70mm, avec mesure de pression différentielle intégrée ±3400pa et un cône de débits 250x250mm, certificat d'ajustage, tuyaux silicones souples et mallette
Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm
LINSTRUMENT
Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm - plage de mesure de 4,2 à 85Nm - précision ±2% - Mesure et affiche en temps réel le couple de serrage - un affichage 5 LED + alarme sonore indiquent si le serrage est bon
Kit documents F-GAZ comprenant les étiquettes et fiches CERFA réglementaires
LINSTRUMENT
Kit documents F-GAZ comprenant: 35 étiquettes bleues (équipement étanche), 35 étiquettes rouges (équipement non-étanche), 35 étiquettes signalétiques de l'équipement et un carnet de 50 liasses autocopiantes (3 feuillets) CERFA n° 15497X04
Vanne de rétention gaz 5/16' SAE, anti-rejet de gaz - pour R32/R410A
LINSTRUMENT
Vanne de rétention gaz 5/16' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R32 et R410A
Vanne de rétention gaz 1/4' SAE, anti-rejet de gaz - pour R134a, R407C..
LINSTRUMENT
Vanne de rétention gaz 1/4' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R134a, R407C..
Flacon 250 ml de nettoyant puissant alcalin à diluer pour condenseurs
LINSTRUMENT
Flacon 250 ml de nettoyant alcalin puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer les graisses, huiles, résidues de pollutions - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur
Kit manifold 2 voies R32/R410A + jeu de 3 flexibles 150cm de charge en sac à dos
LINSTRUMENT
Kit manifold 2 voies pour R32/R410A, mano à aiguilles D=68mm classe 1.6, corps et robinets en aluminium, vannes à pistons - livré en mallette avec un jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm avec vannes d'arrêts renforcées
Jeu de 3 flexibles de charge 1m50 avec vanne zéro émission 1/4' 5/16'
LINSTRUMENT
Jeu de 3 flexibles de charge 1m50 avec vanne zéro émission 1/4' 5/16' avec pivot rotatif, fonctionnement à 1 touche, zéro émission, zéro brûlure, double joint torique en nitrile
Tournevis démonte-valve + 6 valves de rechange
LINSTRUMENT
Tournevis démonte-valve + 6 valves de rechange - livré avec 2 embouts: un pour dévisser les valves et un autre pour tarauder
Contrôleur de carte inverter livré avec connectiques et étui de transport
LINSTRUMENT
Contrôleur de carte inverter pour le diagnostique des systèmes de climatisations, livré avec câbles et pinces crocodiles dans un étui de transport robuste.