Metrix Metrix (103 produits)


MX 350 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles
MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
Testeur de prise électrique 2P+T avec tête rotative-test 30 mA
METRIX
Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA
Pince multimètre 1000A AC/DC - 600V - CAT IV
METRIX
MX0675 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC/DC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.
Multimètre numérique 6000 points TRMS BASYC
METRIX
Multimètre num. B ASYC 6KPTS TRMS AC,DC, AC+DC. Calibre de 6V à 1000V DC et 6V à 750V AC 0.5% BP 1kHz, NCV. Calibre de 600µA à 10AAC/DC 0.5% BP 1kHz, Min/Max et REL. Capacité Résistance, continuité, test diode, Freq.- IP54 CAT III 600V
Multimètre numérique 4000 points TRMS BASYC
METRIX
MTX 202 Multimètre TRMS AC 4000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
Multimètre numérique 6000 points TRMS BASYC
METRIX
MTX 203 Multimètre TRMS AC 6000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5)
METRIX
HX0121 Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5) équipé d'une encoche pour fil nylon
Multimètre analogique MX1 professionnel IP65
METRIX
MX1 Multimètre analogique. Continuité sonore avec indication de présence tension. Etanchéité IP65, 600V CAT III
GX305 Générateur de fonctions 5MHz signaux carré, sinus, triangle TTL
METRIX
GX305 Générateur de fonctions 5MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP
Kit mesure oscilloscope sonde & adaptateur BNC/Banane
METRIX
Kit mesure isolé 600V pour oscilloscope équipé de 1 sonde 1/10 500 MHz 600 V CAT III et adaptateur BNC/banane diam 4 mm
DOX2025B oscilloscope numérique 2 voies 25MHz
METRIX
DOX2025B oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 25MHZ avec écran 7', communication USB RJ45 ech. 500Ms/s
DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies 70MHz
METRIX
DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 70MHZ avec écran 7', communication USB RJ45, ech. 1Gs/s + carte démo HX74
Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V
METRIX
AX503 Alimentation de laboratoire triple voies 2x30V/1x5,5V avec protection court circuit et surcharges
Kit d'accessoires pour sonde oscilloscope Probix HX0030
METRIX
Kit d'accessoires pour sonde oscilloscope Probix HX0030- connexion application électrique /électronique de puissance
Adaptateur Probix fiches bananes isolées pour oscilloscope SCOPIX
METRIX
Accessoire HX0033 PRHX6 Adaptateur fiches bananes isolées pour oscilloscope connectique Probix 300 V CAT III
Logiciel pour oscilloscopes séries OX5xxx/OX9xxx
METRIX
Logiciel PC d'acquisition de données pour oscilloscopes METRIX SX-METRO compatible Windows
Adaptateur secteur PA40W-2 pour Qualistar CA8345 et Scopix IV
METRIX
Adaptateur secteur PA40W-2 pour alimenter les Qualistar CA8345 et Scopix IV - 50VA
Sacoche Transport MTX - Dim 380x280x200 mm
METRIX
HX0120 Sacoche de transport Metrix dimensions 380x280x200 mm composée d'un sac à fond étanche avec sangle épaule ainsi qu'un sac casier interne pour rangement des accessoires de Scopix
Sonde Probix 1/10 500MHZ électro. 300V CAT III
METRIX
Sonde de tension avec connexion Probix rapport 1/10 500MHz Électronique 300V Cat III
Adaptateur USB 2.0 pour carte mémoire Micro-SD
METRIX
HX0080 Adaptateur USB 2.0 pour carte mémoire Micro-SD livré sous blister compatible Windows
Contrôleur d'installation basse tension MX 535
METRIX
MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions - Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, ResistanceTest auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons
MX535 Ctl installation + kit de terre + perchette
METRIX
Contrôleur d'installation basse tension MX535 + Kit de terre(15m) + perchette de continuité