Michaud Michaud (1136 produits)


Tableau plastique démontable 200x250 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 200 x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Répartiteur de terre 5 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).
Tableau plastique démontable 150x200 mm - 1102
MICHAUD
Tableau démontable, format 150 x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableau de communication BLUENEO 4 RJ45
MICHAUD
Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement mono - 6940524
MICHAUD
Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé
Répartiteur de terre 8 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 7 départs clients 25 mm² maxi et 1 dérivation éventuelle (ou 8ème départ client) 35 mm² maxi.
Tableau plastique démontable 100x150 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 100 x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S
MICHAUD
Tableau de communication NEO Grade 2 TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties
Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Embout réducteur dénudage 25-95 - 6726162
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 25² à 95². Section du fouet : 25²
Tableau plastique démontable 250x300 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 250 x 300 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement tri - 6940525
MICHAUD
Ensemble de 4 CPF 60A universels (1 bleu pour le neutre et 3 blancs pour les phases) permettant de réaliser 1 branchement triphasé.
Coffret de branchement provisoire triphasé 30/60A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire triphasé. Equipé de 1 coupe-circuit tétrapolaire de taille 22x 58, 1 disjoncteur de branchement 30/60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Barrette de coupure de terre basse pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'une bride de serrage d'arrivée, une bride de serrage de départ, une lame conductrice, un socle. Admet un câble de 35 mm².
Tableau de comm. BLUENEO 4 RJ45 & zone attenante
MICHAUD
Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.
Tableau plastique démontable 300x400 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 300 x400 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Armoire de comptage IRVE PARKBOX START monophasée
MICHAUD
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Intègre CCPI, panneau de comptage et coffret modulaire.
Embout perforation isolant EBCP 6-35/16 noir L190 - 6726081
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant de phase (noir) doté d'un fouet de section 16 mm², longueur hors boîtier 190 mm