Sonoprof Sonoprof (496 produits)


LH-102 V2, Boucle d'induction mobile, noire
SONOPROF
LH-102 V2, Boucle d'induction mobile, noire, Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.), Indicateur de niveau de sortie de la boucle, Réglage du niveau d'entrée, Microphone externe sur pied inclus
PWR01, enceinte portable étanche bluetooth, bleu, 16W, norme IPX7, Led intégrée
SONOPROF
PWR01, enceinte portable étanche bluetooth 5.0, bleu, 16W, norme IPX7, lumière LED intégréee avec 3 thèmes lumineux, autonomie de 12H
FL501T Enceinte 100 V ronde blanche  encastrable  88dB à 1W/M
SONOPROF
FL501T, enceinte 100V, Haut-Parleur encastrable rond, blanc, 2,5-5-10-20W88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T...
MX-2406M  amplificateur  100 V noir, 240 W
SONOPROF
MX-2406M amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 240 W, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 132mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuitsn fonction carillonn tonalité d'alarme, réglage individuel du volume par zone.
PACK XS ART1.1/FL30 amplifi intégré hifi bluetooth et enceintes encastrables
SONOPROF
PACK XS ART1.1/FL30, amplificateur intégré hifi,bluetooth, 159.5mm 54mmX35.5mm et enceinte encastrable, blanc, 91dB à 1W/1M, 10-50W, impédance 8 Ohms,100mmX52mm, grille pouvant être peinte.
U10 Enceinte portable BT trolley noir, puissance de crête jusqu'à 300 W
SONOPROF
Avec ses roues robustes, sa poignée pratique, sa batterie rechargeable et ses deux microphones sans fil, la U10 ARTSOUND offre des possibilités illimitées. Elle permet d'écouter de la musique via Bluetooth, USB ou carte SD
HD15 TE  Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W
SONOPROF
HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W Pression Acoustique 1W/1M dB 92, Connexion Câble multi-fils, 0,6-1,2-2,4 Ohms, 182mmX215mmX135mm, Utilisation polyvalente intérieur ou extérieur, Grille en aluminium, qualité acoustique exceptionnelle
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W
SONOPROF
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W, tuner, bluetooth, 44mmX284mmX260mm, puissance par canal: 100, entrée micro, protectio thermique et contre les courts-circuits, avec télécommande pour le tunner.
Le PWR04 est une enceinte Bluetooth portable et étanche, technologie TWS
SONOPROF
La PWR04 est une enceinte Bluetooth portable étanche qui vous offre un son étonnament ample et profond. Grâce à sa forme cylindrique le son est clair et fort de tous les côtés. L'éclairage LED intégré ajoute une belle expérience visuelle.
MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M)
SONOPROF
MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M)50dB à 1W/1M, sortie RJ45, 54mmX175mmX147mm, unidirectionnel, réglage volue carrillon et microphone. Produits associés: MX-2406M-MX5006M..
BRAINWAVE08, casque sans fil Bluetooth 6.0, +micro intégré, noir, 270g
SONOPROF
BRAINWAVE08, casque sans fil Bluetooth 6.0, +micro intégré, noir, 270g, IPX4, temps de lecture 35H
N-VOL100V blanc, 40 W
SONOPROF
N-VOL100V-101, atténuateur 'Niko' Blanc 40W, source non incluse, pot de 50mm, connnexion bornier
EasyMount Extension
SONOPROF
EasyMount Extension, Extension support plafond video projecteur
BT10ER2  Emetteur récepteur Bluetooth avec réglage du volume
SONOPROF
BT10ER2 Emetteur récepteur Bluetooth avec réglage du volume Distance de fonctionnement : 10 mètres - Class 2, Autonomie 20 heures, Batterie : Lithium polymères 270mAh rechargeable, Connectique numérique optique SPDIF et Jack 3,5
01271, Link cable blindé 3.5mm jack - 3.5mm jack (10m)
SONOPROF
Câble mini jack M/M permettant la laison entre chaque haut-parleur Bluetooth ref 03200eu ou 03210eu
Brainwave09, casque sans fil BT ANC Hybride noir
SONOPROF
BRAINWAVE09, casque sans fil Bluetooth 5.0, micro intégré, noir, 260g, IPX4, temps de lecture 45H/50H, élimination active du bruit, câble de charge type C, étui de rangement
BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, noir
SONOPROF
BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur noir. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile, IPX4
BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, blanc
SONOPROF
BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur blanc. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile, IPX4