Sèche-serviettes Acova Sèche-serviettes Acova (10049 produits)


Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W H1380 mm / L500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, 2 patères incluses, puissance 750W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Blanc RAL 9016, 750W, H 1248mm / L 550mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1248mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 500W H862 mm / L500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, 2 patères incluses, puissance 500W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL +Air, Blanc RAL 9016, 750W, H 1371 mm / L 510 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1371 mm, largeur 510 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation Musa Plus, Blanc RAL 9016, 750W, H 1380 mm / L 502 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Musa Plus, boîtier blanc, puissance 750W, hauteur 1380 mm, largeur 502 mm, NF Electricité-Performance 2 étoiles, Blanc RAL 9016,
Atoll Spa EL régulation Musa Plus, Blanc RAL 9016, 500W, H 1020 mm / L 502 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Musa Plus, boîtier blanc, puissance 500W, hauteur 1020 mm, largeur 502 mm, NF Electricité-Performance 2 étoiles, Blanc RAL 9016,
Atoll Spa EL +Air, Blanc RAL 9016, 500W, H 1011 mm / L 510 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 1011 mm, largeur 510 mm, Blanc RAL 9016
Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1211mm / L 501mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1211 mm, largeur 501 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation Musa Plus, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1780 mm / L 502 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Musa Plus, boîtier blanc, puissance 1000W, hauteur 1780 mm, largeur 502 mm, NF Electricité-Performance 2 étoiles, Blanc RAL 9016,
Atoll Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 750W, H 1380 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Cala Twist EL +Air droite, Blanc RAL 9016, 750W, H 1476 mm / L 496 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Twist +Air Electrique, pivot à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1476 mm, largeur 496 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1356 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1356 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 500W, H 996 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 996 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 500W, H 971mm / L 501mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 971 mm, largeur 501 mm, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 500W, H 860 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 500W, hauteur 860 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 750W, H 1540 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL commande RF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1331 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1331 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation IHD Finition Chromée, 400W, H 1580 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 400W, hauteur 1580 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée
Cala XS EL, Boîtier Smart Timer, Blanc RAL 9016, 250W, H 669 mm / 506 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala XS Electrique, Boîtier Smart Timer, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation Musa Plus, Blanc RAL 9016, 500W, H 1380 mm / L 402 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Musa Plus, boîtier blanc, puissance 500W, hauteur 1380 mm, largeur 402 mm, NF Electricité-Performance 2 étoiles, Blanc RAL 9016,
Atoll Spa EL commande RF, Finition Chromée, 500W, H 1731 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1731 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée
Atoll Spa EL commande RF, couleur, 500W, H 971 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 971 mm, largeur 500 mm, couleur
Atoll Spa EL commande RF, Blanc RAL 9016, 500W, H 1331 mm / L 400 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1331 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 600W, H 1380 mm / L 400 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1380 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016