Sèche-serviettes mixte Acova Sèche-serviettes mixte Acova (3391 produits)


Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 571W + 500W, H 1220 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 571W (dT50) + 500W, hauteur 1220 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 716W + 750W, H 1540 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 716W (dT50) + 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asym EC +Air, droite, Blanc RAL 9016, 809W, H1713 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1713mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asym EC +Air, droite, Blanc RAL 9016, 594W, H1220 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1220mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asym EC +Air, gauche, Blanc RAL 9016, 809W, H1713 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1713mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 966W + 1000W, H 1780 mm / L 600 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 966W (dT50) + 1000W, hauteur 1780 mm, largeur 600 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 583W + 600W, H1306mm / L500mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 583W (dT50) + 600W, hauteur 1306 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 691W + 900W, H1528mm / L500mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 691W (dT50) + 900W, hauteur 1528 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Fassane Spa MX régulation TF Blanc RAL 9016, 691W + 900W, H1528 mm / L500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 691W (dT50) + 900W, hauteur 1528 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, Blanc RAL 9016
Altai Spa MX régul.IHD, Blanc RAL 9016, 614W + 750W, H 1614 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte régulation IHD, puissance 614W + 750W, hauteur 1614 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 980W + 1200W, H1898mm / L600mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 980W (dT50) + 1200W, hauteur 1898 mm, largeur 600 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 1479W + 1500W, H2194mm / L800mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1479W (dT50) + 1500W, hauteur 2194 mm, largeur 800 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 377W + 300W, H788mm / L500mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 377W (dT50) + 300W, hauteur 788 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC droite, Blanc RAL 9016, 429W, H 902 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC droite, Blanc RAL 9016, 594W, H 1280 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1280 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC gauche, Blanc RAL 9016, 594W, H 1280 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1280 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Régate EC +Air, Blanc RAL 9016, 411W, H 852 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 411W (dT50), hauteur 852 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Régate EC +Air, Blanc RAL 9016, 625W, H 1370 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 625W (dT50), hauteur 1370 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC gauche, Blanc RAL 9016, 809W, H 1773 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC droite, couleur, 809W, H 1773 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur
Régate Twist Air EC droite, Blanc RAL 9016, 809W, H 1773 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Régate Twist Air EC gauche, couleur, 809W, H 1773 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur
Régate Twist Air EC gauche, Blanc RAL 9016, 429W, H 902 mm / L 550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asym EC +Air, droite, couleur, 809W, H1713 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1713mm, largeur 550mm, couleur