Mise à la terre Adee Electronic Mise à la terre Adee Electronic (141 produits)


Raccord  fond de fouille pour connexion conducteurs de terre
ADEE ELECTRONIC
Raccord fond de fouille pour connexion du conducteur de descente à la prise de terre paratonnerre ou liaison de terre électrique dans un regard de visite
additif pour prise de terre TERROHM en pot de 4 kg
ADEE ELECTRONIC
Additif pour prise de terre Terrohm, permet d'abaisser durablement la valeur ohmique d'une prise de terre. A mélanger avec du remblais et arroser copieusement. Efficace même dans des conditions difficiles sur sol rocheux ou très résistif.
Attache ruban PVC 30mm pour fixation conducteur foudre
ADEE ELECTRONIC
Attache en PVC pour fixation du ruban multi-supports. Compatible avec ruban rond.
Câblette cuivre 25mm2 le mètre linéaire pour équipotentielle
ADEE ELECTRONIC
Câble cuivre 25mm2 le mètre linéaire, pour réalisation interconnexion et équipotentielles de terre
Boite de 100 rivets Pop alu étanche D=4x8mm  pour fixation clip
ADEE ELECTRONIC
Boite de 100 rivets pop étanches en aluminium (4x8) pour fixation du ruban sur clip inox PARFIXC43 code 94607
Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (le mètre linéaire)
ADEE ELECTRONIC
Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, vente au mètre linéaire, (longueur maximum 50m par rouleau)
Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 50ML)
ADEE ELECTRONIC
Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, livré en courrone de 50ML non déconditionnable
Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 10ML)
ADEE ELECTRONIC
Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, livré en courrone de150ML non déconditionnable
Kit terre haute performance 2 grilles 0,5x1m cuivre déployé
ADEE ELECTRONIC
Kit pour réalisation terre parafoudre performante composé de 2 grilles 0,5x1m en cuivre déployé, accessoire de raccordement et 1 seau de 4kg d'additif terrohm
Conducteur cuivre 50mm2 le mètre linéaire
ADEE ELECTRONIC
Câblette cuivre 50 mm2 le mètre linéaire pour réalisation liaison équipotentielles ou prises de terre foudre
Plot support ciment / plein plastique 30x2 et rond
ADEE ELECTRONIC
Plot lesté béton 1kg pour fixation conducteur foudre ruban ou rond sur terrasse ou surface étanche
Collier de serrage à vis inox 40-70mm pour fixation conducteur foudre
ADEE ELECTRONIC
Collier de serrage à vis inox pour fixation conducteur foudre sur mât diamètre 40 à 70mm
Feuillard de cerclage acier inox largeur 10mm longueur 50m
ADEE ELECTRONIC
Rouleau de feuillard de cerclage acier inox largeur 10mm longueur 50m pour utilisation avec chappes de serrage
Ruban de descente acier galvanisé 30x3,5mm le mètre linéaire
ADEE ELECTRONIC
Ruban de descente acier galvanisé 30x3,5mm le mètre linéaire, conditionnement en rouleau de 30m
Collier de serrage inox pour fixation gaine de protection
ADEE ELECTRONIC
Collier de serrage en inox pour fixation gaine de protection plate pour conducteur de descente paratonnerre
Regard de visite en fonte diamètre 190mm hauteur 100mm
ADEE ELECTRONIC
Regard de visite pour raccrodement prise de terre paratonnerre en fonte, diamètre 190mm, hauteur 100mm, symbole prise de terre
Raccord masse métallique, acier galva, pour connexion foudre
ADEE ELECTRONIC
Raccord en acier galvanisé pour connexion conducteur rond D=8mm ou câblette à des masses, tôle ou armatures métalliques epaisseur < 10mm
Cheville plomb 6x30mm pour fixation des crampons
ADEE ELECTRONIC
Cheville plomb pour fixation des crampons dans la maçonnerie ou béton, dimensions 6x30mm
Clip inox fixation du ruban par simple pression
ADEE ELECTRONIC
Clip inox pour fixation du ruban par simple pression sur bardage métallique, à utiliser avec 1 rivet pop PARFIXC61 code 94607
Crampon de fixation pour conducteur plat acier galvanisé court 30mm
ADEE ELECTRONIC
Crampon acier galvanisé pour fixation du ruban plat dans la maçonnerie, à utiliser avec cheville PARFIXC05 94602
Boite de 100 chapes de serrage largeur 10mm
ADEE ELECTRONIC
Boite de 100 chapes de serrage largeur 10mm pour utilisation avec feuillard largeur 10mm
Raccord acier galva pour connexion conducteur plat L30mm vers rond D=6/10
ADEE ELECTRONIC
Raccord plat rond acier galvanisé pour connecter un conducteur foudre plat L30mm avec un conducteur rond D=6-10m ou câblette 25-50mm²
Raccord cuivre pour connexion conducteur plat L30mm vers rond D=6/10
ADEE ELECTRONIC
Raccord plat/plat cuivre, permet de raccorder 1 conducteur de descente de ruban plat L30mm avec un conducteur rond D=8mm ou câblette 50mm², pour monument historique