Accessoires de chauffe-eau Intuis-thermo Accessoires de chauffe-eau Intuis-thermo (20 produits)


Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm
INTUIS-THERMO
Trépied pour chauffe-eau thermodynamiques Edel et ballon réchauffeurs, réglable en hauteur de 30 à 50 cm
Raccordement aéraulique - ventouse isolée arrière/vertical D= 80/125mm - lg 355m
INTUIS-THERMO
Raccordement aéraulique - ventouse isolée arrière ou verticale - D= 80/125 mm - longueur 355 mm
Raccordement aéraulique - ventouse isolée latéral/vertical D= 80/125mm - lg 975m
INTUIS-THERMO
Raccordement aéraulique - ventouse isolée latérale ou verticale - D= 80/125 mm - longueur 975 mm
Allonge isolée D= 80/125 mm, longueur 2 m, pour CET
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour CET intuis - Allonge isolée pour chauffe-eau thermodynamique Edel, diamètre 80/125 mm, longueur 2 m
Coude 90° isolé D= 160 mm, pour CET intuis
INTUIS-THERMO
Coude 90° isolé D=160 mm pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Assure une orientation optimale du conduit et une isolation thermique efficace
Terminal horizontal pour gaine isolée pour CET
INTUIS-THERMO
Terminal horizontal pour gaine isolée de chauffe-eau thermodynamique Intuis. Conçu pour une évacuation efficace de l'air et une installation sécurisée.
Gaine semi-rigide D= 160 mm, longueur 2 m pour CET
INTUIS-THERMO
Gaine semi-rigide pour chauffe-eau thermodynamique Intuis, D= 160 mm, longueur 2 m. Conçue pour optimiser la circulation de l'air et garantir une installation performante et durable du système.
Collier de fixation murale D= 160 mm, x 2 pièces
INTUIS-THERMO
Collier de fixation murale D=160 mm, x2, pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Permet une installation stable et sécurisée des conduits d'évacuation.
Raccord d'assemblage pour gaine isolée, x 2 pièces
INTUIS-THERMO
Raccord d'assemblage x2 pour gaine isolée de chauffe-eau thermodynamique Intuis. Garantit une connexion étanche et résistante entre les éléments du conduit.
Platine murale pour fixation - x 1 pièce, pour CET
INTUIS-THERMO
Platine de fixation murale x1 pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Permet une fixation stable et durable du système sur un support mural.
Coude 90° isolé D= 80/125 mm, pour CET in tuis
INTUIS-THERMO
Coude 90° isolé D=80/125 mm pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Conçu pour orienter le flux d'air tout en assurant une isolation thermique efficace.
Coude 45° isolé D= 80/125 mm, pour CET intuis
INTUIS-THERMO
Coude 45° isolé D=80/125 mm pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Assure un bon raccordement des conduits tout en garantissant une isolation efficace.
Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 1 pièce
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour CET intuis - Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 1 pièce
Allonge isolée D= intérieur 125 mm, longueur 2 m
INTUIS-THERMO
Allonge isolée pour chauffe-eau thermodynamique Intuis, diamètre intérieur 125 mm, longueur 2 m. Assure une évacuation efficace de l'air tout en optimisant l'isolation et la performance énergétique de l'installation
Terminal pour toiture inclinée - Diamètre D=160 mm - Gris
INTUIS-THERMO
Terminal pour toiture inclinée - Diamètre D=160 mm - Gris - pour Chauffe-eau thermodynamique et Zé7 intuis
Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 16 pièces
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour CET intuis - Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 16 pièces
Collier de fixation mural D= 125 mm, pour CET
INTUIS-THERMO
Collier de fixation mural D=125 mm pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Permet de fixer solidement les conduits et d'assurer une installation fiable.
Joints muraux D= 80 mm - x 2 pièces pour CET
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour CET intuis - Joints muraux diamètre D= 80 mm - x 2 pièces - pour chauffe-eaux thermodynamiques intuis
Allonge isolée D= intérieur 125 mm, longueur 2 m - x 8 pièces
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour CET intuis - Allonge isolée D= intérieur 125 mm, longueur 2 m - x 8 pièces
Terminal pour toiture plate - Diamètre D=160 mm - Gris
INTUIS-THERMO
Terminal pour toiture plate - Diamètre D=160 mm - Gris - pour Chauffe-eau thermodynamique et Zé7 intuis