Gaine spiralée, tressée et chaussette Bizline Gaine spiralée, tressée et chaussette Bizline (13 produits)


Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire. D= câble : 12-35 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine tressée D= 12 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 12 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m noire. D= câble : 6-30 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 30 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 30 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine spiralée D= 24 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 24 mm 10 m noire. D= câble : 20-100 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire. D= câble : 15-30 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 10 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 10 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine tressée D= 16 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 16 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m transparente sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine spiralée D= 24 mm 10 m transparente sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m transparente sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m transparente sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.