Boitier pour préfabrication Blm Boitier pour préfabrication Blm (70 produits)


Manchon clipsable ICTA 20
BLM
Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 20, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures
Piton isolé Lg 100 mm
BLM
Piton isolé avec filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 125 mm (isolé sur 100mm + 25mm de filetage).
Manchon clipsable ICTA 25
BLM
Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 25, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures
Manchon clipsable ICTA 32
BLM
Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 32, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures
Bte résa SPOT HALOX D.100
BLM
Boîte de réservation HALOX diamètre 100mm pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton. Pour luminaires LED 20W max, halogène 50W max
Manchon clipsable ICTA 16
BLM
Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 16, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures
Préfabox descente col. D.20
BLM
Pot de descente PREFABOX avec collerette d'appui, une ouverture D= 20 - une pré-ouverture à percer D= 16. Dimensions 220 x 78 x 92 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène
Cale de rebouchage PREFABOX descente
BLM
Cale de rebouchage en polystyrène pour pots de descente PREFABOX, dimensions 197 x 58 x 31 mm.
PREFABOX Descente - Pot avec pattes de clouage
BLM
Pot de descente PREFABOX avec pattes de clouage, une face avec D= 20 ouvert - une face avec D= 25 fermé. Dimensions 200 x 55 x 88 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène
Boîte résa SPOT HALOX 100 + tunnel 190mm
BLM
Boîte de réservation Halox' pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton, diamètre 100mm avec tunnel longueur 190mm pour loger le transformateur. Pour luminaires LED 20W max, halogène 50W max
Point de centre PREFABOX PV 650° prédécoupé
BLM
Point de centre PREFABOX Petit Volume avec prédécoupes 650°C 500 cm3 24 entrées de ISO16 à ISO25. en polypropylène gris sans halogène 650°C
Piton isolé Lg 120 mm
BLM
Piton isolé Longueur 120 mm, filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 150 mm
Piton isolé Lg 85 mm
BLM
Piton isolé avec filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 110 mm (isolé sur 85 mm + 25 mm filetage).
Manchon clipsable ICTA 20/25
BLM
Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 20 et ICTA 25, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures
Point de centre PREFABOX 650° PV lisse
BLM
Point de centre PREFABOX Petit Volume lisse 650°C 500 cm3 24 entrées de ISO16 à ISO25. en polypropylène gris sans halogène 650°C