Ampli et préampli Bouyer Ampli et préampli Bouyer (35 produits)


Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A < 300 personnes
BOUYER
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A pour les lieux accueillant moins de 300 personnes conforme à la norme NF S31-122-1-2017
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A >300 personnes
BOUYER
Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A pour les lieux pouvant accueillir plus de 300 personnes conforme à la norme NF S31-122-1-2017
Amplificateur mélangeur 120W 6 zones avec sources
BOUYER
Amplificateur mélangeur 120W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)
Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources
BOUYER
Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)
Capteur de niveau sonore discret et autonome
BOUYER
Capteur de niveau sonore discret et autonome (contrôle le niveau sonore à distance via une interface web)
Pack amplificateur mélangeur mural + 2 haut-parleurs 6W
BOUYER
Le kit comprend 1 amplifictaur mélangeur mural avec écran et télécommande + 2 haut-parleurs encastrables 6W
Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour petites surfaces jusqu'à 60m²
BOUYER
Boucle à Induction Magnétique (BIM) compacte pour malentendants - surface couverte : petites surfaces jusqu'à 60m²
Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 250m²
BOUYER
Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour malentendants - surface couverte : 250m²
Amplificateur mélangeur de 250W
BOUYER
Amplificateur mélangeur de 250W avec 6 entrées commutables
Alimentation 230VAC/24VDC (consommation : 1A)
BOUYER
Alimentation 230VAC/24VDC (consommation : 1A) pour les microphones de la série PGM
Alimentation 24V pour microphones avec indicateur de mise sous tension
BOUYER
Alimentation 24V pour microphones avec indicateur de mise sous tension pour une utilisation en prise de courant murale
Module d'entrée ligne avec télécommande par détection de modulation
BOUYER
Module d'entrée ligne avec télécommande par détection de modulation à alimentation phantom (connecteurs : XLR femelle + DIN)
Kit d'installation en baie 19' pour limiteur de niveau sonore LC-1A
BOUYER
Kit d'installation en rack 19' pour limiteur de niveau sonore LC-1A (comprends 2 équerres de fixation + quincaillerie)
Amplificateur mélangeur mural tout en un 2 x 15W
BOUYER
Amplificateur mélangeur mural tout en un 2 x 15W avec écran et télécommande
Limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A
BOUYER
Limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A conforme à la norme NF S31-122-1-2017
Afficheur de niveau sonore à LED
BOUYER
Afficheur de niveau sonore à LED compact pour limiteur acoustique LC-1A