EPI isolé 1000V Catu EPI isolé 1000V Catu (193 produits)


gants isolants cei classe 00 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 9. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 0 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
gants isolants cei classe 3 taille 10 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.
Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, blanc
CATU
Casque industriel avec pare-visage intégré rétractable. Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
gants isolants cei classe 0 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 00 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 10. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash grise 12 cal/cm² APC 2
CATU
Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI). Ecran facial de protection ARCFLASH 12cal/cm² classe 2. Jugulaire quatre points de fixation pr le passage des oreilles, fermeture facile par clip. Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
Ecran facial arc flash APC 1 avec serre-tête
CATU
Écran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 (classe 1) et isolant jusqu’à 1000V ac/dc.
gants isolants cei classe 00 taille a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 8. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
gants isolants cei classe 3 taille 9 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 9, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-09.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,5 x 0,9 m
CATU
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,9 m x 0,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Étui de transport pour gants isolants de classe 00 à 1
CATU
Etui en tissu noir renforcé et imperméabilisé pr le transport et la protection des gants isolants classe 00, 0 et 1. Fermeture par bande velcro. Dimensions: 420 x 180 mm. Pochette transparente et passe ceinture à l'arrière
Housse de protection pour casque ou visière électricien, Diam ouverture 435 mm.
CATU
Housse en tissu pour protéger les casques et les écrans, fermeture et transport facilités grâce à une bandoulière. Adapté aux casques MO-185-BL.
Tabouret isolant monobloc usage intérieur, Umax 36 kV, 500 x 500 mm x 220 mm
CATU
Tabouret isolant monobloc pr travaux intérieurs. U max: 36 kV. Plateau : 500 x 500 mm. Hauteur 220 mm. Conforme UNE 204001.
Nappe isolante en rouleau classe 0 épaisseur 0,3 mm dim. 1,3 m x 12,5 m
CATU
Nappe isolante en rouleau. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,3 mm.1,3 m x 12,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle.
Pince isolante pour nappe isoalnte. Longueur 160 mm. Entièrement isolante.
CATU
Pince isolante pr fixation de nappe isolante. Longueur 160 mm. Conforme DIN VDE 0680-1. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
gants isolants cei classe 0 taille  a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 8. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 1 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 4,5 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,36 x 0,66 m
CATU
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,36 m x 0,66 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
gants isolants mecaniques cei cl0 taille 9
CATU
Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 0 (1 000 VAC-1 500 VDC). T 9. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants
gants isolants iec classe 0 t09 rouge 28 cm
CATU
Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC), taille 9, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.