Gaine pour environnement agressif et spécifique Hellermanntyton Gaine pour environnement agressif et spécifique Hellermanntyton (36 produits)


Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 20 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 19.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 4 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 4.0 mm, toron maxi 6.5 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 10 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 8.0 mm, toron maxi 13.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 12 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 10.0 mm, toron maxi 15.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 6 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 5.0 mm, toron maxi 10.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 8 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 8.0 mm, toron maxi 11.5 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 14 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 12.0 mm, toron maxi 18.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 16 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 14.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 20 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 18.0 mm, toron maxi 25.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 18 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 16.0 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 35 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 40 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 50 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 30 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 20 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres
Gainetressée métallique HEGEPEMIP-VGdiamètre 12,5 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 15.0 mm, toron maxi 19.5 mm, conditionnement par 200 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 3 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 3.5 mm, toron maxi 5 mm, conditionnement par 500 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VGdiamètre 7,5 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 7.5 mm, toron maxi 13.5 mm, conditionnement par 500 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 4 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 4.5 mm, toron maxi 7.0 mm, conditionnement par 500 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 6 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 5.5 mm, toron maxi 8.5 mm, conditionnement par 500 mètres
Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 10 mm
HELLERMANNTYTON
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 13.0 mm, toron maxi 17.5 mm, conditionnement par 250 mètres
Gaine métallique flexible  EMI, Cuivre étamé / Polyester en rouleau 10 mètres
HELLERMANNTYTON
Gaine métallique flexible pour protection EMI en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 20.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 10 mètres
Gaine métallique flexible  EMI, Cuivre étamé / Polyester en rouleau 10 mètres
HELLERMANNTYTON
Gaine métallique flexible pour protection EMI en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 7.5 mm, toron maxi 14.0 mm, conditionnement par 10 mètres
Gaine métallique flexible  EMI, Cuivre étamé / Polyester en rouleau 10 mètres
HELLERMANNTYTON
Gaine métallique flexible pour protection EMI en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 6.0 mm, toron maxi 9.5 mm, conditionnement par 10 mètres