Centrale alarme incendie Legrand Centrale alarme incendie Legrand (46 produits)


Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
LEGRAND
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - 2 contacts auxiliaires NO/NF - IP30 - conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - classe I
Batterie NiMh 12V - 600mAh pour tableau d'alarme 040562
LEGRAND
Batterie Ni-Mh 12V 600mAh de rechange pour tableau d'alarme référence 040633 / 040638 / 040639 / 040642 et 040562
Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh BAAS Ma et des BAAS Sa
LEGRAND
Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa références 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07
LEGRAND
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection contre surtensions -conforme NF EN 11-55
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh BAAS Ma et des BAAS Sa
LEGRAND
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563
Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio
LEGRAND
Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio
Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma Classe II IK07 pour alarme de type 3 - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x57mm
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x57mm
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe pour type2a, type2b et type4
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe Classe II IK07 pour alarme type2a, type2b et type4 - alimentation secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x57mm
BAASL Sa Classe B pour alarme de type2a, type2b et type4
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore et lumineux satellite BAASL Sa Classe B pour alarme type2a, type2b et type4 - alimentation secourue 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x62mm
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé + diffuseur lumineux
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x57mm
Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07
LEGRAND
Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle
Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07
LEGRAND
Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle
Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07
LEGRAND
Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle
Sélecteur de fermeture de porte pour porte à 2 vantaux
LEGRAND
Sélecteur de fermeture de porte pour imposer l'ordre de fermeture des portes à 2 vantaux
Déclencheur électromagnétique - porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07
LEGRAND
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection surtensions -conforme NF EN 11-55
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh BAAS Ma et des BAAS Sa
LEGRAND
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140562, 140533, 140543