Nourrice et équipement de bureau Legrand Nourrice et équipement de bureau Legrand (330 produits)


Bloc nourrice équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP + 2 obturateurs à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice à câbler équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP 1 module et 2 obturateurs 1 module avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice équipé de 6 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 6 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 3 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 5 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA à connecter
LEGRAND
Bloc nourrice à connecter équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° et éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle - conforme à la norme NF C 61-314
Jeu de fixation standard pour bloc nourrice
LEGRAND
Jeu de fixation standard pour fixation de bloc nourrice sur mobilier - acier électro-zingué très faible épaisseur avec 3 perçages oblongs
Tower 120 Incara D=120mm 4x2P+T + 2 USB Type-A + 2 USB Type-C
LEGRAND
Tower 120 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 4 prises 2P+T, 2 chargeurs USB Type-A, 2 chargeurs USB Type-C avec cordon 2m et fiche 2P+T- D=121mm à encastrer dans table ronde avec fonctions sur 4 faces
Tower 60 Incara D=60mm 3 prises 2P+T + 1 chargeur USB Type-A + Type-C
LEGRAND
Tower 60 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 3 prises 2P+T et 1 chargeur USB Type-A + Type-C finition métal avec cordon 2m et fiche 2P+T- D=60mm à encastrer dans mobilier
Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + sortie de câble + cordon fiche 2P+T - noir
LEGRAND
Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et sortie de câble livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition noir D=80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante
Vertèbre de bureau Incara 4 compartiments 80cm - gris
LEGRAND
Vertèbre de bureau verticale Vertebra Incara 4 compartiments 80cm gris avec fixation par vis ou double face
Disq60 Incara 2P+T Surface et cordon avec fiche 2P+T - noir
LEGRAND
Disq 60 Incara avec prise de courant 2P+T Surface livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition noir D=60mm à fixer sur tout type de support, même de faible épaisseur (1 mm minimum) à l'horizontale comme à la verticale
Pop up Incara 3x2P+T Surface-chargeur USB Type-A+C - 8 modules Aluminium brossé
LEGRAND
Pop up Incara équipé de 3 prises de courant 2P+T Surface-chargeur USB Type-A+Type-C 15W -cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 8 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Pop up Incara à équiper 8 modules - aluminium brossé
LEGRAND
Pop up Incara à équiper de 8 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Pop up Incara 2P+T Surface + chargeur USB Type-A+C - 4 modules Aluminium brossé
LEGRAND
Pop up Incara équipé d'1 prise de courant 2P+T Surface-chargeur USB Type-A+Type-C 15W-cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 4 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Disq60 Incara 2P+T Surface et cordon avec fiche 2P+T - blanc
LEGRAND
Disq 60 Incara avec prise de courant 2P+T Surface livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition blanc D=60mm à fixer sur tout type de support, même de faible épaisseur (1 mm minimum) à l'horizontale comme à la vertical
Vertèbre de bureau Incara 2 compartiments 120cm - gris
LEGRAND
Vertèbre de bureau verticale ou horizontale Vertebra Incara 2 compartiments 120cm gris avec fixation par vis ou double face
Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + RJ45 + cordon fiche 2P+T - noir
LEGRAND
Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et prise RJ45 catégorie6 FTP livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition noir D=80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante
Pop up Incara à équiper 8 modules - alu
LEGRAND
Pop up Incara à équiper de 8 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition aluminium
Pop up Incara à équiper 8 modules - blanc
LEGRAND
Pop up Incara à équiper de 8 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition blanc
Pop up Incara à équiper 4 modules - alu
LEGRAND
Pop up Incara à équiper de 4 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition aluminium
Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + sortie de câble + cordon fiche 2P+T - blanc
LEGRAND
Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et sortie de câble livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition blanc D=80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante