Détecteur de présence et mouvement Détecteur de présence et mouvement (1535 produits)

Le détecteur de présence est un appareil discret qui permet de repérer la présence de personnes dans un local ou un lieu de passage. En détectant le mouvement (technologie infrarouge ou ultrason) par la coupure de faisceaux d’ondes qu’il transmet, le capteur de mouvement envoie une impulsion électrique qui déclenche la lumière, un signal d’alarme, une caméra ou l’ouverture d’une porte.

Voir plus

LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D blanc type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D blanc type de pose : mural champ de détection : 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=10 m
BEG
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1
Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur présence encastré plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond blanc IP20 D=10 m
BEG
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W
Aleum Glow AD anthracite Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED
BEG
Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Simplicité de montage par socle embrochable, Pré-réglages d`usine 3 min / 20 Lux
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
Détecteur présence encastré 360° 1c couloir blanc
THEBEN
Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave
Détecteur présence plafond  360° blanc  1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.
Détecteur mouvement theLuxa S 180° + 360°  noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
PD9-1C-FP-BL détecteur de mouvement 360° faux plafond IP20 D=10 m
BEG
PD9-1C-FP-BL mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement 200°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement 280° blanc Telecommandable IP54 Max. 16m
BEG
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement blanc type de pose: mural champ de détection: 280D horizontal 360D en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1:2000 W, 1000 VA, 300 W LED
PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 D=10 m
BEG
Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l`éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles,
Détecteur mouvement theLuxa S 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement PIRA encastré 230V plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min.
Détecteur mouvement mini  encastré plafond 360° blanc 1c
THEBEN
Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.