Boite étanche Boite étanche (421 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Blm 560309 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Blm 560409 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 green
BLM
: Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Iboco B05534 Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Blm 560209 Boite de dérivation ronde OPTIBOX IP55 D.70 P.42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Schneider Electric ENN05004 Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Iboco B05533 Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 profondeur 40 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Blm 515309 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Schneider Electric ENN05005 Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Blm 515209 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 D.70 P.42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Blm 515509 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 155x110x80 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Blm 515409 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Iboco B05530 Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 profondeur 35 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Blm 515100 Boite de dérivation MINI OPTIBOX IP55 - 90x40 - 650°C green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles.
Blm 515709 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 225x175x100
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 12 entrées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 32mm.
Blm 515429 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 1/4T green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Blm 560429 Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x55 1/4T green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Schneider Electric ENN05001 Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 60 x 60 x 40 mm - 4 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène