Contacteur industriel Contacteur industriel (12464 produits)


TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - AC-1 AC-3 AC-4 - 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - 9A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 12A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 2F+2O - bornes vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2O + 2F
Contacteur de puissance Sirius AC-3 3kW 400V 7A 3 pôles bobine 24V DC 1NO montage sur rail
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 ples, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO, borne vis, taille : S00
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 no  2 nf, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 NO 2 NF, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, circuit : 1 NF, 1 NF, 1 NO, 1 NO, borne vis, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 40A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 18A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+1O - bornes vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 1O + 1F
Contacteur de puissance Sirius AC-3 4 kW 400 V 3P 9 A 24 V DC 1 NO auxiliaire borne à vis
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 ples, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO, borne vis, taille : S00
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 no  2 nf, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 NO 2 NF, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, circuit : 1 NO, 1 NF, 1 NF, 1 NO, borne vis, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 32A (< = 60°C) < = 440VCA AC-3 50A (< = 60°C) < = 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 18A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 12A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Mini Contateur 4kW-3P+1No-220-240Vac
ABB
Mini-contacteur 3 pôles-tension 690V AC / 250V DC, 3 contacts NO, courant AC-1 jusqu'à 20A-Puissance AC-3 2,2kW à 230V-4kW à 400V-1 contact auxiliaire NO-Courant AC-15 jusqu'à 4 A-Courant DC-13 jusqu'à 2,5A-Tension de commande 220..240V CA.
Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NO-100...250VAC/DC
ABB
AF - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 100...250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrie
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 40A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCA - AC-1 AC-3 AC-4 - 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - 9A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Contacteur de puissance Sirius AC-3 11 kW 400 V 3P 25 A bobine 24 V DC 1 NO + 1 NF borne
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 ples, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO 1 NF, borne vis, taille : S0
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D et F - tempo type travail - bornes vis-étrier - 0.1..30 s - 1F+1O