Barrière immatérielle Barrière immatérielle (7599 produits)


Preventa XU2S - barrière de sécurité - détection de corps - 750..1200mm-12..24V
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Portée nominale : 8 m en émission/réception. Raccordement à 3 fils. Circuit d'alimentation 12-24VDC. Connecteur mâle M12, 4 broches. F
Câble 10 m noir pour récepteur F3SG-SR avec capteur dédié
OMRON ELECTRONICS
Câble Root-straight de 10 m pour F3SG-SR (cable pour récepteur avec capteur dédié - noir)
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - portée std - 910mm
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Barrières immatérielles de sécurité pour les applications à systèmes robotisés, les chaînes de montage et de conditionnement et les ma
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 4m  - avertissement 15m, Sortie de câble
OMRON ELECTRONICS
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 4m - avertissement 15m, Sortie de câble latérale, avec logiciel de configuration
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m  - avertissement 10m, Sortie de câble
OMRON ELECTRONICS
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, Sortie de câble latérale, avec logiciel de configuration
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m  - avertissement 10m, Sortie de câble
OMRON ELECTRONICS
Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, Sortie de câble arrière, avec logiciel de configuration
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1810mm
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Barrières immatérielles de sécurité pour les applications à systèmes robotisés, les chaînes de montage et de conditionnement et les ma