Consignation de sécurité cadenas Consignation de sécurité cadenas (1074 produits)

Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
expand_more
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
expand_more
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
expand_more
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
expand_more
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - aluminium finition laiton
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - corps aluminium finition laiton - anse acier chromé - molettes laiton
expand_more
Cadenas Zenex rouge - clé différente retenue - anse nylon - diamètre 6 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse nylon 38 mm - diamètre 6 mm
expand_more
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto par pictogramme : 'Défense de manoeuvrer'/ verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
expand_more
cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm/ H 50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : 'Défense de manoeuvrer'/ verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
expand_more
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
expand_more
Cadenas Zenex rouge - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
expand_more
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
expand_more
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse 38 mm dia 6 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse 38 mm - diamètre 6 mm
expand_more
Cadenas Zenex bleu - clé différente retenue - anse nylon - diamètre 6 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse nylon 38 mm - diamètre 6 mm
expand_more
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
expand_more
Cadenas Zenex noir - clé différente retenue - anse nylon - diamètre 6 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex noir - clé différente - retenue de clé - anse nylon 38 mm - diamètre 6 mm
expand_more
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
expand_more
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
expand_more
Cadenas Zenex rouge - anse nylon - clé identique - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé identique - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
expand_more
Cadenas Zenex jaune - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
expand_more
Cadenas Zenex jaune - clé différente retenue - anse nylon - diamètre 6 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse nylon 38 mm - diamètre 6 mm
expand_more
Cadenas Zenex rouge - anse inox 76 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse en inox 76 mm - diamètre 4,76 mm
expand_more