Disjoncteur boitier moule  inférieur à 250A Disjoncteur boitier moule inférieur à 250A (5045 produits)


ComPacT NSX250NA - Interrupteur-sectionneur - 250A - 4P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Déclencheur à émission de courant pour DPX³250 ou DPX³160 - 200V~ à 277V~
LEGRAND
Déclencheur à émission de courant pour disjoncteur boîtier moulé DPX³ ou interrupteur à déclenchement libre DPX³-I - 200V~ à 277V~
ComPacT NSX250B - Bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX250B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca 50/60Hz - 250Vcc pour NSXm
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50 Hz - 208-240Vca 60 Hz - 277Vca 60 Hz - 250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B
ComPacT NSX160NA - Interrupteur-Sectionneur - 160A - 4P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX160NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX160B - Bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX160B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 160A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Bobine à émission de courant h3 h3+ 200 - 240VAC  pour x160-P160-P250-x630-P630
HAGER
Le HXA004H est une bobine à émission de courant pour disjoncteur boitier moulé h3 x160 x250 x630 ou h3+ P160 P50 P630 de Hager. Tension de commande de 200 - 240VAC.
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD pour NSXm
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 2mA à 17Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B
Capot cache-bornes pour rallonge de plage P250 4P h3+
HAGER
Le HYT022H est un jeu de 2 capots cache borne pour rallonge de plage pour amont et aval d'un disjoncteur ou interrupteur boitier moulé h3+ P250 4 pôles de Hager. Empêche l'accès aux parties nues sous tension.
Disjoncteur de branchement version Enedis DPX³250AB différentiel 240A 4P
LEGRAND
Disjoncteur de branchement boîtier moulé version Enedis DPX³250AB avec différentiel électronique intégré avec affichage LCD 4P intensité 240A avec bornes à cages livrées - conforme à la norme NF IEC 60947-2
Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur  - 4P - 125A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 125A 4P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125
ComPacT NSXm, Powerpact B - 1 cache borne long - 4P pour NSXm
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSXm, Powerpact B - 1 cache borne long - 4P - installation amont et aval - IP40 - pour les ComPact NSXm, Powerpact B
ComPacT NSX160B - Disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 AB 160A - 4P4D - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le disjoncteur Vigi abonné NSX160B est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électron. MicroLogic 4.2AB 160A, 4P4D PdC B, perf. 25kA 380/415V, il dispose d'une cmd par maneton pour un montage sur platine.
Adaptateur pour DPX³160 sans commande motorisée latérale
LEGRAND
Adaptateur pour montage de disjoncteur boîtier moulé DPX³160 sans commande motorisée latérale sur rail XL³ référence 020601 ou 020651 ou sur platine fixe
ComPacT NSX250B - Disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 25kA - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le disjoncteur NSX250B est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur magnéto-thermique TM-D 200A, 4P4D PdC B, niveau de perf. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX100B - Bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX100B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 100A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX250B - Disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 240A - 4P4D - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le disjoncteur Vigi abonné NSX250B est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électron. MicroLogic 4.2AB 240A, 4P4D PdC B, perf. 25kA 380/415V, il dispose d'une cmd par maneton pour un montage sur platine.
Interrupteur sectionneur à coupure visible - poignée noire -  INV400 4P 400A
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INV - interrupteur sectionneur à coupure visible Interpact INV400 4P 400 A - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
ComPacT NSX - Déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 250A - 4P4D pour NSX250
SCHNEIDER ELECTRIC
Le déclencheur électronique MicroLogic 4.2 Vigi est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. D'un calibre 250A, en 4P4D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard et instantanée.
ComPacT NSX250B - Disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 4P4D - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le disjoncteur Vigi NSX250B est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électronique MicroLogic 4.2 250A, 4P4D PdC B, perf. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.