Prise de courant modulaire Prise de courant modulaire (24 produits)


Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
M1174-Prise de courant modulaire -Norme française- 2P+T - 16A - 250VAC
ABB
M1174 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme française, 250VAC, 16A, avec volets de protection - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - avec voyant - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard allemand 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Allemand - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Prise modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips et à détrompage - 2,5 modules
LEGRAND
Prise de courant modulaire 2P+T à éclips et à détrompage 10A à 16A 250V~ - avec bornes à cage à vis, accepte le passage du peigne d'alimentation - 2,5 modules
Prise de courant modulaire 10 à 16A 250V~ - 2P+T standard allemand - 2,5 modules
LEGRAND
Prise de courant modulaire 2P+T standard germanique à éclips 10A à 16A 250V~ - avec bornes à cage à vis, accepte le passage du peigne d'alimentation - 2,5 modules
Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - fond orange - 2P+T - Français - 16A - 250VCA - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - Schuko - jaune - 2P+T - Allemand - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
M1363 - Prise de courant modulaire -Norme UK- 2P+T -13A-250VAC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
M1011T23 - Prise de courant modulaire -Norme SEV 2011 Suisse- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1011T23 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme suisse SEV2011, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1173-Prise de courant modulaire -Norme italienne- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1173 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules
M1175 - Prise de courant modulaire - Norme allemande Schuko - 2P+T - 16A -250VAC
ABB
M1175 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- allemande Schuko, 250VAC, 16A, avec protection au touché - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
M1011T13 - Prise de courant modulaire -Norme SEV 2011 Suisse- 2P+T -10A-250VAC
ABB
M1011T13 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme suisse SEV2011, 250VAC, 10A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1170-Prise de courant modulaire -Norme dual italienne- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1170 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme dual italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules
M1011T25 - Prise de courant modulaire-Norme SEV 2011 Suisse-3P+T -16A-250/400VAC
ABB
M1011T25 - Prise de courant modulaire IP20 - 3P+T- norme suisse SEV2011, 250-400VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1173L-Prise de courant modulaire -Norme italienne- 2P+T -16A-250VAC -av. Témoin
ABB
M1173L - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec Lampe indicateur de présence tension - Largeur 2,5 modules