Radiateur électrique fluide caloporteur Radiateur électrique fluide caloporteur (7110 produits)


Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc - fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1500W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1500 W - blanc - fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 628 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1500W, H575 mm / L928 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 928 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1847 mm / L 444 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1847 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, Blanc RAL 9016
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1500W Blanc brillant
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1500W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1000W Blanc brillant
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1000W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1000W
THERMOR
Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 1000W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1500W
THERMOR
Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 1500W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1000W, H 575 mm / L 574 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 574 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1500W, H 575 mm / L874 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 874 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 2000W
THERMOR
Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 2000W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1174 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1174 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010
Radiateur Axino 3EO horizontal - 2000W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur Axino 3EO horizontal - 2000W - blanc - fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 750W, H 575 mm / L 474 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 474 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010