Bouche et entrée d'air Bouche et entrée d'air (1562 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
S&P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
S&P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
S&P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
S&P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC 5/30 m3/h, à détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette à griffes D 80 mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
entrée d'air hygroréglable compacte - Régulation débit permanent de 5 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - performance acoustique 34dB - couleur blanche - grille de façade fournie
S&P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable acoustique, atténuation 37 db(A), 5/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
S&P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 5 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires
S&P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffes
S&P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
S&P FRANCE
Entrée d'air autoréglable, débit 30 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mr 80 - manchon de raccordement diamètre 80 - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mr 125 - manchon de raccordement diamètre 125 - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique
ALDES
Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Cuisine
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche hygroréglable Cuisine diamètre 125 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 135 m3/h - Activation via bouton poussoir - Alimentation à piles - Manchon à griffes
S&P FRANCE
Entrée d'air filtrante autoréglable couleur blanc avec filtre à particules type pollens, bactéries, virus, composés organiques volatils-COV, pour assurer la meilleure protection contre la pollution extérieure. Capuchon extérieur inclus
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Pb 80 np - bouche fixe d'extraction sanitaires avec manchon court diamètre 80 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en plastique pour paroi mince
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 160 / 125
S&P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 15 à 140 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 100 mm