Guirlande et eclairage d'illumination Guirlande et eclairage d'illumination (1100 produits)


ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m blanc fixe
FESTILIGHT
ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED blanc froid. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.
Packs pour connexion, Alimentation + picot + gaîne + embout, Câble noir
FESTILIGHT
Le pack de connexion 230V comprend 1 alimentation avec redresseur, 1 mini connecteur, 1 gaine thermo préadhésive et 1 embout de protection pour cordon.
REINDEER-Renne lumineux H0,90m, 1LED blanc, 31V
FESTILIGHT
Reindeer - Renne debout lumineux hauteur 90cm, ! Sa structure métal blanche est illuminée par 1LED blanches très basse tension. Poids 2kg, usage intérieur/extérieur, 31V. A lester ou fixer au sol (lest et fixation non fournis).
Trendy-Guirlande RGB, L.10,0m, multicolore, 80 LED, 230V
FESTILIGHT
TRENDY - Guirlande LED Longueur 10m - Caps 25 mm en polycarbonate-80 LED RGB couleurs pastel et changement de couleur aléatoires -câble noir - 230V raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro - Usage intérieur et extérieur.
ROPE-Cordon STRIP LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m bleu fixe
FESTILIGHT
ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED Bleu. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.
AUTHENTIC-Rideau stalactite H.0,60xL.3,00m, caps Ø8mm, 144 LED blanc
FESTILIGHT
Authentic-Rideau Stalactite H60cmxL3M de long, 16 descentes de 50/30/40/60cm-144 LED blanc froid fixe, diffusion multidirectionnelle de la lumière-Usage intérieur/extérieur, IP66-230V Raccordable 30 fois avec notre gamme InfiniLight Pro
Guirlande B22-Long.15m-Noir-40 douilles-230V-Vendue sans ampoule
FESTILIGHT
La guirlande B22 de couleur noir mesure 15m de long avec 40 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix
Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc chaud
FESTILIGHT
La guirlande B22 LED SMD mesure 10m de longueur avec 12 ampoules moulées non démontables. 36 LED (12x3) blanc chaud. Caps opale en polycarbonate-230V Raccordable. IP44, elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur.
SPRAY-Sapin structure argent, H1,50m, 3LED blanc pétillant, 31V
FESTILIGHT
SPRAY-Sapin hauteur 1,50m et diamètre 75cm. Structure métallique argentée illuminée par 3LED blanc pétillant très basse tension et forte densité lumineuse. Poids 3,25kg, usage intérieur et extérieur, IP44. Il se monte très facilement.
Guirlande B22, L.9m, noir, douilles, 230V
FESTILIGHT
La guirlande B22 de couleur noir mesure 9m de long avec douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix
AUTHENTIC-Rideau stalactite, H.0,80xL.4,50m, caps Ø8mm, 280 LED blanc pét
FESTILIGHT
Authentic - Rideau stalactite hauteur 0,80m et longueur 4,50m - 280 LED blanc froid pétillant - 60 descentes de 20, 40, 80cm - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V, raccordable fois avec notre collection InfiniLight Pro.
ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED blanc pétillant, Câble noir
FESTILIGHT
ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc froid pétillant- Caps D8mm - câble noir - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.
ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m blanc pétillant
FESTILIGHT
ROPE - Cordon LED 13mm de diamètre - Touret de 44m- Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs - Cordon illuminé par 30LED blanc froid pétillant par mètre, sécable tous les 1m - Poids de 6,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44
ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m blanc chaud fixe
FESTILIGHT
ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED blanc chaud. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.
raccordement, Coffret de protection, blanc, IP44
FESTILIGHT
Notre coffret de protection de couleur blanc est composé d'un disjoncteur différentiel à réarmement manuel, d'une prise et d'un coupe circuit. intérieur/extérieur. IP44.
Projecteur Gobo, H360xL250xP220mm, 1 Gobo rotatif 54mm, 6kg, 85W, Angle 28°
FESTILIGHT
Projecteur gobo, idéal pour animer façades et bâtiments. Utilisable avec un gobo rotatif de taille 54mm. 85W - 9000 lumens - 6500° Kelvin. Poids 6kg, La distance conseillée est de 25m. Usage intérieur/extérieur, IP65.
ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED blanc pétillant, Câble blanc
FESTILIGHT
ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc froid pétillant- Caps D8mm - câble blanc - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.
ROPE-CordonLED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m rouge fixe
FESTILIGHT
ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED Rouge. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.
Guirlande B22-Long.50m-Noir-140 douilles-230V-Vendue sans ampoule
FESTILIGHT
La guirlande B22 de couleur noir mesure 50m de long avec 140 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choi
ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m bleu pétillant
FESTILIGHT
ROPE - Cordon LED 13mm de diamètre - Touret de 44m- Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs - Cordon illuminé par 30LED bleu pétillant blanc par mètre, sécable tous les 1m - Poids de 6,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44
ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m vert fixe
FESTILIGHT
ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED Vert. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.
Attache poteau - pour Motif  SUP. À 1,50 M
FESTILIGHT
Notre attache poteau doit être utilisé pour les motifs supérieur à 1,50m. Le kit de 2 attaches poteau est composées de deux parties chacune. C'est un système de fixation sécurisant, rapide et pratique.
NEONLED-Cordon Néon, touret 30m,120LED/m blanc néon
FESTILIGHT
NEONLED- Cordon Néon 230V - Vendu en touret 30M - Diamètre cordon 9mm - Coupe à 1M - 120LED Blanc froid effet néon par mètre - IP44 - Livré avec 3 packs de connexion - Poids 6,8KG, usage intérieur/extérieur