Bandeau LED Bandeau LED (2678 produits)


Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20 3000K 6W/m 760lm/m 24VDC
EUROPOLE
Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 760lm/m 127lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.
Bandeau Chantier 50m WORK FLEX 4000K 5.5W/m 517lm/m 230VAC câblé 1m
EUROPOLE
Bandeau Led 50m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5.5W/m, 517lm/m 94lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Durée de vie : 20000h. Non dimmable.
Pack bandeau Led 5m DENEB IP20 3000K 3W/m 380lm/m 24VDC
EUROPOLE
Pack bandeau Led 5m DENEB IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m 127lm/W, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.
Bandeau Chantier 25m WORK FLEX 4000K 5.5W/m 517lm/m 230VAC câblé 1m
EUROPOLE
Bandeau Led 25m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5.5W/m, 517lm/m 94lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Durée de vie : 20000h. Non dimmable.
Bandeau Led 1m sur bobine VOLTA 6W/m IP20 3000K 760lm/m 24VDC
EUROPOLE
Bandeau Led 1m sur bobine VOLTA 6W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 760lm/m (127lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.
Bandeau Chantier 25m WORK FLEX 4000K 11.5W/m 1064lm/m 230VAC câblé 1m
EUROPOLE
Bandeau Led 25m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11.5W/m, 1064lm/m 92,52lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Durée de vie : 20000h. Non dimmable.
Stripline 230V Outdoor câble d'1m50 blanc avec prise et fusible et connecteur
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor câble d'un mètre 50 blanc avec prise, fusible et connecteur permettant de faire la jonction entre 2 rubans coupés il est livré avec des embouts étanches IP65
Stripline 230V Outdoor ruban LED 5m 900lm/m 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 5 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 900 lumens/m 100 lumens/W 3000K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65
Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 3000K 9W/m 750lm/m découpe au mm, rouleau 20m
ARIC
Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 3000K 9W/m 750lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²
Stripline profilé de plâtrage d'une longueur de 1,8 mètre blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé de plâtrage pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline ruban LED flexible longueur 10 mètres blanc 4000K 24V classe III IP54
SG LIGHTING
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 10 mètres blanc pour différents effets lumineux 15W/mètre 4000K 1656 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 50 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54
Stripline 230V Outdoor profilé unité de surface 1,8m blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor Profilé blanc en aluminium conçu pour l'installation en surface de rubans LED Stripline 230V en environnement intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre.
Stripline ruban 10m 790lm/m RGBW (3000K ) Ra>90
SG LIGHTING
Stripline ruban LED flexible intérieur et extérieur longueur 10 mètres blanc 15W/m 24V 53 lumens/W 790 lumens/m RGBW 3000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 120° UGR < 25 matériau : Polyurétane classe III IP54
Stripline kit gel de découpe avec 2 embouts silicone IP54
SG LIGHTING
Stripline kit gel de découpe des rubans LED fourni avec 2 embouts en silicone pour assurer l'étanchéité IP54
Stripline profilé encastré d'une longueur de 1,8 mètre noir
SG LIGHTING
Stripline profilé encastré pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre noir matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline profilé encastré d'une longueur de 1,8 mètre blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé encastré pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc
SG LIGHTING
Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc à glisser dans un des quatres profilés matériau : polycarbonate
Stripline 230V Outdoor ruban LED 10m 900lm/m 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 10 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 900 lumens/m 100 lumens/W 3000K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65
Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 4000K 9W/m 800lm/m découpe au mm, rouleau 20m
ARIC
Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 4000K 9W/m 800lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²
Seau 3x10m PACK WORK FLEX 4000K 5,5W/m 517lm/m 230VAC
EUROPOLE
Seau de chantier 3x10m PACK WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5,5W/m, 517lm/m 94lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 0mm. IP65, câblé de 5m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Non dimmable.
Stripline ruban LED 5m 790 lm/m RGBW (3000K) Ra>90
SG LIGHTING
Stripline ruban LED flexible intérieur et extérieur longueur 5 mètres blanc 15W/m 24V 53 lumens/W 790 lumens/m RGBW 3000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 120° UGR < 25 matériau : Polyurétane classe III IP54
StripLine profilé de surface d'angle blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé de surface d'angle pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 2 mètres blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline 230V Outdoor 50mm connecteur flexible alimenté blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor connecteur flexible alimenté blanc module : 50mm longueur : 125mm il permet de faire la jonction entre 2 rubans LED il est livré avec des embouts étanches classe II IP65
Stripline 230V Outdoor embout de finition blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor embout de finition blanc livré avec des embouts étanches il permet de protéger l'installation et d'assurer une finition propre et esthétique classe II IP65