Douille Douille (983 produits)


Douille de chantier E27
BIZLINE
Douille de chantier E27 acceptant toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes.
Douille et fiche DCL E27 2P+T
BIZLINE
Douille et fiche DCL E27 2P+T permettant de réaliser un éclairage provisoire sans outil et le test du point lumineux. Avantage : convient aulampes à économie d'énergie. Respecte la norme NF C15-100.
Testeur d'installation E27
BIZLINE
Testeur d'installation E27 acceptant toutes les ampoules de type E27. Bornes à entrées directes.
Testeur d'installation B22
BIZLINE
Testeur d'installation B22 acceptant toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes.
Douille patère - Plexo - culot E27 - gris
LEGRAND
Douille patère Plexo culot E27 - IP20 - Classe II - avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné - connexion sur borne à vis - gris
Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W
LEGRAND
Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W - connexion automatique pour câble rigide - conforme à la norme NF EN 60238
Fiche DCL 2P+T
BIZLINE
Fiche DCL 2P+T permettant de raccorder un luminaire de simplement avant enclipsage dans la boîte DCL 2P + T - 6 A-250 V . Conneion à vis pour conducteurs 0.5 à 1 mm². Fiche affleurant au couvercle de la boîte clipsée.
Douille de chantier B22
BIZLINE
Douille de chantier B22 acceptant toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes.
Douille et fiche DCL B22 2P+T
BIZLINE
Douille et fiche DCL B22 2P+T permettant de réaliser un éclairage provisoire sans outil et le test du point lumineux. Convient aulampes à économie d'énergie, livrée avec une fiche DCL 2P+T-6 A détachable.
Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
LEGRAND
Douille DCL compacte culot E27 livrée avec fiche DCL détachable 75W maximum - repositionnable pour connecter un luminaire
Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A T250°C Fils 2x10cm blanc
BAILEY
BAI Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A T250°C Fils 2x10cm blanc pour lampe halogènes / LED basse tension
Douille GU10 CII connecteur auto. + repiquage + serre-câble
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Douille GU10 Classe II connecteur automatique + repiquage + serre-câble. Permet de raccorder une lampe LED GU10. Serre-câble arrêt de traction automatique. Connecteur PUSH à double entrée de chaque côté pour repiquage.
Douille en Aluminium E27 Noir mat Gaine noire et serre-câble M10
BAILEY
BAI Douille en Aluminium E27 Noir mat Gaine noire et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W
Douille en porcelaine éclairage public avec frein culot E27 et jupe protection
LEGRAND
Douille en porcelaine pour éclairage public avec frein de culot E27 et jupe de protection - connexion sur borne à vis