Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation (83580 produits)

Outillage électroportatif : un gain de temps et d'efficacité sur vos chantiers


L’outillage électroportatif est indispensable pour les travaux quotidiens des électriciens et autres professionnels du bâtiment. Que vous ayez besoin de percer, visser, poncer ou découper, Rexel met à disposition des outils performants et fiables pour vous aider à travailler efficacement.
 


Perceuses et visseuses


Les perceuses et visseuses sans fil sont idéales pour les installations nécessitant de la mobilité. Optez pour des modèles équipés de batteries lithium-ion qui garantissent une longue autonomie et une recharge rapide. Les perceuses à percussion sont parfaites pour le perçage des matériaux durs comme le béton, pierre ou mortier et permettent de visser avec plus de puissance. Pour le perçage des matériaux très durs, comme le béton lavé ou armé, l’utilisation d’un marteau perforateur est nécessaire.
 


Meuleuses, ponceuses et scies


Les meuleuses offrent une polyvalence remarquable pour les travaux de découpe et de finition. Pour des finitions précises, les ponceuses permettent de lisser efficacement les surfaces en bois. Enfin, les scies sauteuses ou sabres sont essentielles pour des découpes nettes et précises dans le bois ou le métal avec une lame adaptée.
 

Outillage manuel pour des interventions précises et efficaces

Avoir les bons outils manuels est essentiel pour effectuer des travaux en toute sécurité, surtout pour des interventions sur des installations électriques. Rexel propose une gamme d’outillage manuel isolé 1000 V complète spécialement conçue pour les électriciens.
 


Tournevis isolés, pinces et autres outillages spécialisées électricien


Les tournevis isolés 1000 V garantissent une sécurité supplémentaire lors des travaux sur une installation électrique (mais ne dispense pas au préalable de l'utilisation d'appareils de mesure adaptés), tandis que les pinces à dénuder, coupe-câbles et pinces universelles facilitent la préparation des câbles. Ces outils sont conçus pour une prise en main confortable et une fiabilité professionnelle.
 


 


Coffrets d'outils complets


Pour les artisans souhaitant optimiser leur efficacité sur le terrain, les coffrets d'outils proposés par Rexel regroupent l’essentiel pour tout type d'intervention. Ces kits sont organisés pour un accès rapide et une meilleure organisation.
 


Instruments de mesure portable : assurer la conformité et la certification de vos installations


Pour les professionnels, la précision est primordiale, notamment lors des vérifications et des tests d'installation. Rexel offre une large gamme d’instruments de mesure pour garantir la sécurité et la conformité de vos interventions.
 


Multimètres, testeur électrique VAT et détecteur de tension


Les multimètres numériques sont parfaits pour mesurer les tensions, courants et résistances avec précision. Les testeurs de tension ou vérificateurs d’absence de tension qui détectent si une source est sous tension électrique ou non.
 


Télémètres et niveaux laser pour une installation précise


Pour les travaux de pose, les niveaux laser et télémètres assurent une précision maximale lors de l'installation des conduits, luminaires ou autres équipements électriques. Ces outils permettent de gagner du temps tout en assurant un alignement parfait.
 


Fixation : des solutions robustes pour sécuriser vos installations


Une fixation fiable est indispensable pour garantir la durabilité des installations, surtout dans les environnements professionnels. Rexel propose une large gamme de solutions de fixation adaptées aux besoins des électriciens et des professionnels du bâtiments.
 


Chevilles, vis et boulons adaptés à chaque support


Que ce soit pour fixer des boîtiers, des tableaux électriques ou des conduits, Rexel met à disposition des chevilles, vis et boulons adaptés à chaque type de surface, que ce soit le béton, le bois, brique ou plaque de plâtre.
 


Colliers de câblage et accessoires de fixation


Les colliers de câblage sont essentiels pour organiser les câbles de manière ordonnée et sécurisée. Rexel propose également des systèmes de fixation pour les tubes et câbles, comme par des kit colliers d’installations avec embase ou attache-pontet.
 


Pourquoi choisir Rexel pour votre matériel d'outillage et de mesure ?


- Une sélection de marques reconnues et une marque de distributeur : Rexel travaille avec les meilleurs fabricants pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
- Des conseils personnalisés : Nos experts vous orientent vers les solutions les mieux adaptées à vos besoins spécifiques.
- Disponibilité et réactivité : Grâce à notre vaste réseau de distribution, nous assurons des livraisons rapides pour que vos chantiers ne soient jamais retardés.
 


Nos catégories de produit pour l’outillage, la fixation et la mesure portable
Pour faciliter votre navigation et trouver plus facilement ce qu’il vous faut, explorez nos catégories pour l’outillage, l’équipement (chantier, atelier et véhicule), la fixation et la mesure portable :


 
- Marquage et repérage
- Connexion et accessoires d'installation électrique
- Fixation
- Equipement chantier, atelier et véhicule
- Equipement de protection et de sécurité

- Outillage à main
- Electroportatif
- Mesure portable
 
Pour garantir la réussite de vos projets, équipez-vous chez Rexel avec des outils, des instruments de mesure et des solutions de fixation de haute qualité. Que vous soyez électricien ou autre professionnel du bâtiment, notre gamme complète répondra à tous vos besoins pour des interventions sûres et efficaces.
 

Voir plus

Gilet sous-vêtement chauffant noir taille unique
BIZLINE Sponsorisé
Gilet chauffant noir taille unique. Il s'adapte à toutes les tailles et toutes les morphologies. Idéal pour l'utilisation avec un vêtement personnalisé.Favorise la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires.
Tente de chantier 200 x 200 x 200 cm
BIZLINE Sponsorisé
La tente de chantier 200 x 200 x 200 cm permet de protéger les équipements contre les intempéries et de continuer à travailler malgré la pluie, le vent ou le froid. La toile translucide laisse passer la lumière.
Lampe d'inspection LED rechargeable
BIZLINE Sponsorisé
Lampe d'inspection LED rechargeable avec faisceau large 200 lm et fonction torche. Pratique à utiliser grâce à son clip ceinture magnétique orientable à 90°.
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable
BIZLINE Sponsorisé
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable : baladeuse, lampe d'inspection et lampe torche, pratique à utiliser grâce à son crochet de suspension et sa base magnétique.
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec collerette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
THM MULTIMARK Imprimante à transfert thermique
WEIDMULLER
THM MULTIMARK - Imprimante à transfert thermique Imprimante Multimark Weidmüller THM MULTIMARK Imprimante à transfert thermique
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)
BIZLINE
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv tête ronde (x 100) idéale pour les fixations des cloisons creuses de type plaques de plâtre. Cheville en Zamac (alliage de zinc et d'aluminium). Vis en acier bichromaté.
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens. L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges fibre de verre
BIZLINE
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Ruban 3 LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver
BIZLINE
Ruban LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver. Luminosité maximale, bandeau LED ajustable tous les mètres. Guirlande de chantier LED idéale pour chantiers intérieurs ou extérieurs.
Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x10 longue durée
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer AA/LR06 blister de 10 conservent leur énergie pendant 15 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l. Étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide (en fonction de la température). Ré accessible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 50 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 50 mm². Sertissage hexagonal. Ne convient pas pour sertir des pièces en aluminium. Matériau mâchoire : acier chromé carbone. Matériau manches : PVC.