Mesure portable Mesure portable (3431 produits)


Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
Multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, TRMS AC
SEFRAM INSTRUMENTS
Le SEFRAM7212 répond aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance. Mesure de tension Mesure de courant Mesure de fréquence, capacité et continuité Mesure de résistance Détection de tension sans contact
Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension sans contact entre 100VAC et 1000VAC. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.
CA732 VOLTESTER Testeur de tension sans contact
CHAUVIN ARNOUX
CA 732 Testeur de tension sans contact / Repérage de la phase / Lampe torche intégrée / Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle
CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHAUVIN ARNOUX
CA 703 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
FLUKE-1AC-E1-II Détecteur de tension 200-1000 V sonore et visuel, format stylo
FLUKE FRANCE
Détecteur de tension 200-1000 V format stylo Voltalert. Alarme sonore et visuelle. L'outil idéal pour repérage de phase à travers l'isolant.
CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons Silicone (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
MX 350 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T
CHAUVIN ARNOUX
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT/VAT CA 74x et CA 76x
MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple
Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées (1 rouge / 1 noire) pour installations CAT III & IV 1000V
Contrôleur-Mesureur de terre et continuité avec enrouleur
CATU
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.
Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.
T5-600 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 600 Vac/dc
FLUKE FRANCE
Testeur électrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 600 Vac/dc, résistance, continuité. CEI1010 600V Cat.III
CA 762 Détecteur de tension IEC/EN 61243-3
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 5233 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV