Image Image (1645 produits)


Cordon Jack 3.5 mm - 10m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 10m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon Jack 3.5mm M / 2 RCA M - 5m, couleur cordon noire
ERARD
Cordon Jack 3.5mm mâle / 2 RCA mâle - 5m, connecteurs plaqués nickel - couleur du cordon noire
Epson EB-2250U
EPSON
Epson EB-2250U - Projecteur 3LCD - 5000 lumens (blanc) - 5000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - blanc
Kit de fixation pour sous face + squar' et eSquar <  ou =3m
ORAY
Kit de fixation pour sous face + squar' et eSquar < ou =3m Composé de tiges filetées de 1m et pattes en S pour faciliter le montage
Sous face + base 292 et 300
ORAY
Sous face + base 292 et 300 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 292 et 300 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Sous face + base 232 et 240
ORAY
Sous face + base 232 et 240 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 232 et 240 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Cordon Jack 3.5mm M/M - 1m50, couleur noire
ERARD
Cordon Jack 3.5mm mâle / Jack 3.5mm mâle - 1m50, connecteurs plaqués nickel - couleur du cordon noire
Cordon Jack 3.5 mm - 5m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 5m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
EPSON EB-W49
EPSON
Epson EB-W49 - Projecteur 3LCD - portable - 3800 lumens (blanc) - 3800 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN - blanc
Ecran manuel Super gear PRO 180x240cm
ORAY
Super gear PRO 180x240cm, écran manuel. Format image 180 x 240cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
EPSON EB-982W
EPSON
Epson EB-982W - Projecteur 3LCD - 4200 lumens (blanc) - 4200 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN
Squar'PRO 225 x 300
ORAY
Squar'PRO 225 x 300, écran motorisé. Format image 225 x 300 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 150 x 240
ORAY
Squar'PRO 150 x 240, écran motorisé. Format image 150 x 240 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
EPSON EB-X49
EPSON
Epson EB-X49 - Projecteur 3LCD - portable - 3600 lumens (blanc) - 3600 lumens (couleur) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - LAN - blanc
Squar'PRO 200 x 200
ORAY
Squar'PRO 200 x 200, écran motorisé. Format image 200 x 200 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 187 x 300
ORAY
Squar'PRO 187 x 300, écran motorisé. Format image 187 x 300 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 150 x 200
ORAY
Squar'PRO 150 x 200 Format image 150x200 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 180 x 240
ORAY
Squar'PRO 180 x 240, écran motorisé. Format image 180 x 240 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Ecran manuel Super gear PRO 200x200cm
ORAY
Super gear PRO 200x200cm, écran manuel. Format image 200 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Ecran manuel Super gear PRO 150x200cm
ORAY
Super gear PRO 150x200cm, écran manuel. Format image 150 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Sous face + base 192 et 200
ORAY
Sous face + base 192 et 200 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 192 et 200 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Cordon Jack 3.5 mm - 15m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 15m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon Jack 3.5 mm - 2m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 2m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Epson EB-992W Projecteur 3LCD 4000 lumens  4200 lumens Full HD (1920X1080) - 16:10 - LAN
EPSON
Epson EB-992F - Projecteur 3LCD - 4000 lumens (blanc) - 4000 lumens (couleur) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - sans fil 802.11n/LAN/Miracast - blanc