Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque (4054 produits)

Comprendre les différents composants d'une installation photovoltaïque


Pour réussir un projet photovoltaïque, il est essentiel de maîtriser les différents composants et technologies disponibles. Cette section vous aidera à mieux comprendre les modules, onduleurs et kits nécessaires pour une installation performante.


Modules photovoltaïques : Le cœur de votre installation


Les modules photovoltaïques convertissent directement l'énergie solaire en électricité. Choisir des modules de haute qualité est crucial pour garantir un rendement optimal. Chez Rexel, nous proposons une large gamme de modules adaptés aux besoins des professionnels :
- Modules bifaciaux : Capables de capter la lumière des deux côtés pour un rendement supérieur.
- Modules monofacial : Pour plus de légèreté et de facilité de manipulation
- Modules avec ou sans bilan carbone pour vos projets résidentiels comme C&I


Onduleurs et micro-onduleur photovoltaïques : Optimiser la conversion d'énergie


L'onduleur photovoltaïque est un composant clé qui convertit le courant continu généré par les modules en courant alternatif, utilisable pour les équipements électriques. Voici quelques types d'onduleurs à considérer :
- Onduleurs centralisés : Solution centralisée permettant une simplicité de pose et de maintenance
- Micro-onduleurs : Solution permettant une optimisation de la production sur les centrales exposées à de l'ombrage notamment

Kits photovoltaïques : Des solutions tout-en-un pour simplifier vos projets


Les kits photovoltaïques regroupent tous les éléments nécessaires pour une installation rapide et efficace. Chez Rexel, nous proposons des kits pour simplifier vos chantiers comme les kits pour toitures résidentielles :
- Installation sur toiture tuile, ardoise ou toit terrasse      
- Avec onduleur ou micro-onduleur
- Pour vos chantiers monophasés ou triphasés

Les avantages de l'installation photovoltaïque pour les électriciens


Les installations photovoltaïques permettent de diversifier votre offre, d'accroître votre chiffre d'affaires et de répondre à la demande croissante en solutions énergétiques durables.
De plus, le photovoltaïque devient un élément central dans un monde où les besoins en énergie se font de plus en plus pressants. En tant qu'électricien, le sujet du photovoltaïque est au cœur de votre activité et vous permet de :
Accroître votre chiffre d'affaires grâce à un marché en pleine croissance
Répondre aux attentes environnementales de vos clients, de plus en plus sensibles aux énergies renouvelables
Permettre à vos clients de maîtriser leurs coûts de fourniture en énergie pour les années à venir
Bénéficier de primes et d'aides pour le déploiement des installations solaires

Pourquoi choisir Rexel pour vos solutions photovoltaïques ?


En tant que professionnel, collaborer avec un partenaire de confiance comme Rexel vous garantit :
- Une expertise technique pour vous accompagner tout au long de vos projets
- Un large choix de produits parmi les meilleures marques du marché
- Un accompagnement en formation pour maîtriser les nouvelles technologies
- Une proximité au quotidien

Les services Rexel pour accompagner votre projet photovoltaïque


Rexel met à votre disposition une gamme de services pour simplifier vos projets d'installation photovoltaïque :
Etudes techniques pour optimiser le dimensionnement de vos installations
- Conseils personnalisés sur le choix des produits
- Logistique avec livraison rapide sur vos chantiers
- Accompagnement administratif (mairie et raccordement)
- Accompagnement à la formation Quali PV
- Financement

Nos catégories de produits en lien avec la production d'énergie photovoltaïque


Afin de vous aider dans votre choix, voici les différentes familles de produits que nous proposons en lien avec la production d'énergie photovoltaïque :

En tant que leader dans la distribution de matériel électrique, Rexel accompagne les professionnels dans la transition énergétique. Investir dans la production d'énergie photovoltaïque, c'est garantir un avenir plus durable pour votre entreprise et vos clients.
Voir plus

Kit Photovoltaïque TVA 5,5 6kWc Jinko 500Wc ATMOCE Tuile (2L6C / 3L4C)
MAVIWATT
NOUVEAU ! Ce kit photovoltaïque (compatible TVA 5,5%) Jinko x ATMOCE de 6kWc comprend : - 12 modules Jinko Solar 500Wc Biverre Bifacial Garantie 25 ans éligible TVA 5,5% - 6 micro-onduleurs MI-1000 (1 pour 2) garantie 15 ans - 6 câbles Atmo
Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U6301-11 - Universel - Max 6kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U6301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 32A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 3kW série LB0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-3K-LB0 d'une puissance de 3 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.
Kit Photovoltaïque 6kWc MaviWatt 490Wc ATMOCE Tuile (2L6C / 3L4C)
MAVIWATT
NOUVEAU ! Ce kit photovoltaïque MaviWatt x ATMOCE de 6kWc comprend : - 12 modules MaviWatt PULSE 490Wc Biverre Bifacial Garantie 30 ans - 6 micro-onduleurs MI-1000 (1 pour 2) garantie 15 ans - 12 câbles Atmoce Monophasé Paysage - 12 rallong
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E8301-11 - Enphase - Max 2x4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E8301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 2x20A - 2 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x625mm
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 6kW série LB0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-6K-LB0 d'une puissance de 6 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.
Module photovoltaique VERTEX S+, N-type i-TOPCon double verre 460W PPE2
TRINA SOLAR
MODULE BI-VERRE N type i-TOPCon, puissance de 460 W, rendement maximum de 23 %, garantie de 25 ans sur le produit et 30 ans sur la puissance. Dimensions : 1762×1134×30 mm, poids : 21,0 kg. PPE2
Kit Photovoltaïque TVA 5,5 3kWc Jinko 500Wc ATMOCE Tuile (1L6C / 2L3C)
MAVIWATT
NOUVEAU ! Ce kit photovoltaïque (compatible TVA 5,5%) Jinko x ATMOCE de 3kWc comprend : - 6 modules Jinko Solar 500Wc Biverre Bifacial Garantie 25 ans éligible TVA 5,5% - 3 micro-onduleurs MI-1000 (1 pour 2) garantie 15 ans - 3 câbles Atmoc
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U8301-11 - Universel - Max2x4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U8301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 2x20A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 8kW série LC0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-8K-LC0 d'une puissance de 8 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.
APsystems Micro-onduleur DS3-H 960VA avec 2 MPPT monophasé 230V AC-50Hz
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
Micro-onduleur DS3-H 960VA avec 2 MPPT 2 entrées DC monophasé 230V AC-50Hz avec profil réseau EU - Relais VDE intégré - Communication ZigBee avec les passerelles - IP67 - Monitoring par l'application EMA Manager / EMA App - Garantie 12 ans
Kit Photovoltaïque 3kWc MaviWatt 490Wc ATMOCE Tuile  (1L6C / 2L3C)
MAVIWATT
NOUVEAU ! Ce kit photovoltaïque MaviWatt x ATMOCE de 3kWc comprend : - 6 modules MaviWatt PULSE 490Wc Biverre Bifacial Garantie 30 ans - 3 micro-onduleurs MI-1000 (1 pour 2) garantie 15 ans - 3 câbles Atmoce Monophasé Paysage - 6 rallonges
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E4301-11 - Enphase - Max 4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E4301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 20A - 1 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x500mm
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 10kW série LC0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-10K-LC0 d'une puissance de 10 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.
PRIMO GEN24 6.0 Plus SC(6 kW)  Onduleur hybride PV point intégré
FRONIUS FRANCE
Fronius PRIMO GEN24 6.0 Plus SC (6 kW) - 2 MPPT - L'onduleur hybride monophasé avec le mode secours et Full Backup intégrés + connexion batterie.
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U9301-31 - Universel - Max 9kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U9301-31 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV tri protection 20A - Mesure de consommation et production tri - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x625mm
APsystems Micro-onduleur QT2 2000VA pour 4 modules triphasé 400V AC-50Hz
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
Micro-onduleur QT2 APsystems - 4 entrées 2000VA - 2 MPPT - Triphasé 400VAC/50Hz - Profil réseau EU - Equilibrage des phases automatique - Relais VDE intégré - Communication ZigBee - IP67 - Monitoring par EMA Manager
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free