Module rigide Module rigide (89 produits)


Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module photovoltaique VERTEX S+, N-type i-TOPCon double verre 460W PPE2
TRINA SOLAR
MODULE BI-VERRE N type i-TOPCon, puissance de 460 W, rendement maximum de 23 %, garantie de 25 ans sur le produit et 30 ans sur la puissance. Dimensions : 1762×1134×30 mm, poids : 21,0 kg. PPE2
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 470Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Panneau TARKA 120 VSMP 500W BASALTE finition noire bas carbone éligible TVA 5.5%
VOLTEC SOLAR
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 120 VSMP 500W (+/-3%) Black basalte connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 30 ans. Garantie performance 30 ans. Bas carbone éligible TVA 5.5% pours installation inf 9kWc
Module BC 510Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 510Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 400kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module MaviWatt 490Wc - Back Contact - Biverre - Bifacial - PPE2 - Garantie 30 A
MAVIWATT
Module MaviWatt PULSE 490Wc - Back Contact - Biverre Bifacial - 1800 x 1134 x 30mm - 23,5Kg -PPE2V1 et V2 - Technologie Haute Performance : Back contact - Optimisation de l'ombrage - Garantie 30 ans Produit ET Performance - 88,85% de rende
Panneau TARKA 110 VSMP 455W Onyx
VOLTEC SOLAR
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 110 VSMP 455W (+/-3%) connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 20 ans. Garantie performance 25 ans
Module Black Crystal 500Wc Full Black mylight150 - Garantie 25 ans
MYLIGHT150
Module photovoltaïque mylight150 Black Crystal 500Wc Full Black - 1950x1134x30mm - Poids: 24kg - 120 demi-cellules N-Type - Connecteur Staubli EVO2 - Garantie 25 ans produit et performance
Module hétérojonction 525Wc bi-verre mylight150 - Garantie produit 30 ans
MYLIGHT150
Module photovoltaïque mylight150 - Quartz 525Wc hétérojonction - Rendement 23,6% - Bi-verre - Cadre noir - 1960x1134x30 mm - 27,1kg - 108 hétérojonction monocristallin - Connecteur MC4-Evo2 - Garantie 30 ans produit performance
Panneau TARKA 126 VSMS 375W RUBIS Noir
VOLTEC SOLAR
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 126 VSMS 375W RUBIS , fintion Noir, connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans
Module BC 455Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Verre 1.6mm Cadre aluminium noir
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 455Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Verre 1.6mm Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module BC 520Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 520Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 400kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module BC 465Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A,  Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 465Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module BC 450Wp,1500V,1.1m cable,  MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminiu
DMEGC RENEWABLE ENERGIE BV
Module BC 450Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium,CRE 4-33% CFP 550kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Module 500Wc PPE2 bi-verre bifacial mylight150 - Garantie 30 ans
MYLIGHT150
Module photovoltaïque mylight150 - Quartz 500Wc PPE2 G2 - 1960x 1134 x 30 - Poids : 27,3kg - 108 cellules Type-N - Connecteur : Staübli EVO 2 - Garantie 30 ans produit et performance
Module photovoltaique VERTEX S+, N-type i-TOPCon double verre 455W PPE2
TRINA SOLAR
MODULE BI-VERRE N type i-TOPCon, puissance de 455 W, rendement maximum de 22,8 %, garantie de 25 ans sur le produit et 30 ans sur la puissance. Dimensions : 1762×1134×30 mm, poids : 21,0 kg. PPE2
Panneau TARKA 120 VSMP 500W BASALTE finition noire
VOLTEC SOLAR
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 120 VSMP 500W (+/-3%) Black basalte connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans
Module Quartz 425Wc G2 bi-verre bifacial mylight150 - Garantie 30 ans
MYLIGHT150
Module photovoltaïque mylight150 - Quartz 425Wc G2 - Biverre bifacial - Cadre noir - 1722x1134x30mm - Poids: 24,5kg - 108 demi-cellules Type-N - Connecteur Staübli MC4 - Garantie 30 ans produit et performance