Vanne de régulation et servomoteur Vanne de régulation et servomoteur (3689 produits)


ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s
SIEMENS HVAC
Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire.
ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ
SIEMENS HVAC
Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm.
ServoM Linéa. 800N 20mm Progres. 24V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire et ou module de fonction.
ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.
SIEMENS HVAC
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota.
SIEMENS HVAC
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
ServoM 100N 1,2 6,5mm 0..10v 24v 65s
SIEMENS HVAC
Pour les vannes combi indépendantes de pression (PICV), les vannes radiateurs, les vannes MiniCombi (MCV) et les petites vannes à globe. Actionneurs électromoteurs pour le contrôle à 3 positions dans les applications radiateur
Petite vanne combinée PN25 DN15
SIEMENS HVAC
Vannes combinées préréglables, PN 25, à filetage extérieur pour les installations de ventilation et de climatisation pour la commande côté eau et l'équilibrage hydraulique automatique des unités terminales
ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 230V 120s
SIEMENS HVAC
Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25
SIEMENS HVAC
Avec raccords filetés selon ISO 228 1 Pour eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés
Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN20 kvs 6.3
SIEMENS HVAC
Avec raccords filetés selon ISO 228 1 Pour eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés
Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16
SIEMENS HVAC
Avec raccords filetés selon ISO 228 1 Pour eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés
ServoM 7Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.
SIEMENS HVAC
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 6,4...20,5 mm de diamètre, ou carrés de 6,4...13 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 230V 120s
SIEMENS HVAC
Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s
SIEMENS HVAC
Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape
ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s
SIEMENS HVAC
Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape
ServoM 10Nm 2 3pts 230V~ V. bois. sphér.
SIEMENS HVAC
Actionneurs à moteur électrique rotatifs pour régulation tout ou rien ou à 3 positions sans ressort de rappel pré-câblé avec des câbles de raccordement de
Jeu de 3 raccords DN32 en fonte noire
SIEMENS HVAC
Filetage cylindrique selon ISO 228-1 côté vanne. Filetage conique extérieurement ou filetage cylindrique en interne selon ISO 7-1 côté tube. Chaque kit de montage ALG.. 3 se compose de 3 écrous borgnes, 3 écrous borgnes et 3 joint...
Jeu de 3 raccords DN40 en fonte noire
SIEMENS HVAC
Filetage cylindrique selon ISO 228-1 côté vanne. Filetage conique extérieurement ou filetage cylindrique en interne selon ISO 7-1 côté tube. Chaque kit de montage ALG.. 3 se compose de 3 écrous borgnes, 3 écrous borgnes et 3 joint...