Mesure et comptage Mesure et comptage (454 produits)


Manomètre D=63 radial 0-6 bar 1/4' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 63 mm, plage de pression de 0 à 6 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27-Débit de démarrage 8L/h R100/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble-Boite individuelle couleur
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K10
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K10 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K100
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K100 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Manomètre D=80 Radial 0-4 bar - 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 80 mm, plage de pression de 0 à 4 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermomètre axial avec plongeur 45 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 63 mm et plongeur de 45 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27 -Débit de démarrage < 1L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble- Boite couleur individuelle
Tywatt 5600  Capteur connecté pour mesure électrique, énergie thermique et eau
DELTA DORE
Capteur de consommations modulaire connecté : poste total électrique via Linky, détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré et énergie thermique/eau via compteurs Diehl Metering et Engelmann (OMS)
COMPTEUR GAZ G2,5 1,5BAR
GURTNER
Compteur Haute Pression G2,5 pour installation propane. Livré sans raccords.
Manomètre D=80 Radial 0-10bar - 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 80 mm, plage de pression de 0 à 10 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Manomètre D=50 Axial 0-4 bar 1/4'M ABS
THERMADOR
Manomètre Chauffage et sanitaire.Raccord axial 1/4'.0 - 4 bar. D=50mm. Thermador
Thermomètre axial avec plongeur 100 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 63 mm et plongeur de 100 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Thermomètre axial avec plongeur 200 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 100 mm et plongeur de 200 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Mano INOX glycérine D=50 0-10b vert. 1/4'raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre Chauffage et sanitaire à bain de glycérineraccord radial 1/4'.0 - 10 bar. D50mm.
Manomètre D=100 radial 0-6 bar 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 100 mm, plage de pression de 0 à 6 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.