Panneau de contrôle et bloc de commande Michaud Panneau de contrôle et bloc de commande Michaud (25 produits)


Panneau 250x550 pour compteur TRI + disjoncteur - 6981220
MICHAUD
Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.
Panneau 250x225 LINKY + Disjoncteur Type A - 6981155EQUIV
MICHAUD
Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur LINKY et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée en fond de cuve. Type A selon spécification Enedis.
Panneau 330x330 pour compteur TRI + disjoncteur - 6981221
MICHAUD
Panneau 330 x 330 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.
Habillage panneau 250x225 LINKY+disjoncteur - 6981271
MICHAUD
Habillage pour panneau 250x225 monophasé ou panneau universel. Une fenêtre permet l'accès au compteur et au disjoncteur.
Panneau 250x500 pour CBE + 1 jeu C/C Type B - 6981210
MICHAUD
Panneau 250 x 500 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur LINKY monophasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62- S-80. Avec câblettes de liaison.
Panneau 250x550 pour compteur TRI + DISJ sans logo
MICHAUD
Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.
Panneau contrôle MONO universel grande profondeur
MICHAUD
Panneau de contrôle monophasé destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle grande profondeur.
Pack Panneau LINKY + Disjoncteur 45A sélectif
MICHAUD
Pack composé d'un panneau de comptage grande profondeur et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF bipolaire sélectif 15-30-45A
Pack panneau S80 avec disjoncteur 60A TRI sélectif
MICHAUD
Pack composé d'un panneau 250 x 550 et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF TRI sélectif 60A
Pack Panneau LINKY + Disjoncteur 60A sélectif
MICHAUD
Pack composé d'un panneau de comptage grande profondeur et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF bipolaire sélectif 60A
Panneau 250x800 pour compteur TRI + DISJ.+ C/C - 6981222
MICHAUD
Panneau 250 x 800 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.
Panneau 250x500 pour CBE + DISJ. + C/C sans logo
MICHAUD
Panneau 250 x 500 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur LINKY monophasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62- S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.
Panneau 250x550 pour compt. TRI + DISJ avec habil. - 6981240
MICHAUD
Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison et habillage.
Panneau contrôle MONO universel faible profondeur
MICHAUD
Panneau de contrôle monophasé destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle faible profondeur.
Panneau 250x225 TFP LINKY + Disj. Type A' - 6981195
MICHAUD
Panneau 250x225 monophasé très faible profondeur pour compteur LINKY et disjoncteur de branchement. Type A' selon spécification Enedis.
Panneau 250x225 pour LINKY et disjoncteur Type A - 6981155
MICHAUD
Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur électrique LINKY et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée en fond de cuve.
Panneau 330x330 pour compteur TRI + DISJ sans logo
MICHAUD
Panneau 330 x 330 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.
Habillage pour panneau triphasé 330x330
MICHAUD
Habillage pour panneau de contrôle 330 x 330 pour compteur LINKY triphasé et disjoncteur de branchement.
Pack panneau S80 avec disjoncteur 30A TRI sélectif
MICHAUD
Pack composé d'un panneau 250 x 550 et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF TRI sélectif 30A
Panneau 250x225 universel type E avec Rail - 6981291
MICHAUD
Panneau de contrôle monophasé avec rail DIN et vis destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle grande profondeur. Type E selon spécification Enedis.
Panneau 250x225 LINKY+DISJ. Type A sans logo - 6981155EQUIV
MICHAUD
Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur LINKY et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée en fond de cuve. Type A selon spécification Enedis. Version sans logo Enedis.
Kit 2 EBCP 35M-2x16 + 2 bases T00 60A
MICHAUD
Kit constitué de 2 bases unipolaires taille 00 avec 2 EBCP à double départ.
Panneau 250x800 compteur TRI + DISJ+ C/C sans logo
MICHAUD
Panneau 250 x 800 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.