Echelle à câbles Niedax France Echelle à câbles Niedax France (609 produits)


Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.
Echelles à câbles Hercule, 100x400 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 400 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Eclisse plate, hauteur 100 mm, pour échelles Hercule H100, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse plate, hauteur 100 mm, pour échelles Hercule H100, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 500 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Eclisse plate, hauteur 100 mm, pour échelles Hercule H100, GC
NIEDAX FRANCE
Eclisse plate, hauteur 100 mm, pour échelles Hercule H100, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.
Echelles à câbles Hercule, 100x300 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 300 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, GC
NIEDAX FRANCE
Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.
Echelles à câbles Hercule, 100x500 mm, longueur 3 mètres, SZ
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 500 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Echelles à câbles Hercule, 75x300 mm, longueur 3 mètres, SZ
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 300 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, 100x400 mm, GC
NIEDAX FRANCE
Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 400 mm, finition GC. Fixation par 4 éclisses 16 boulons TRCC M6x12 GM.
Echelles à câbles Hercule, 150x700 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Echelles à câbles Hercule, 100x600 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Echelles à câbles Hercule, 100x500 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 500 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Echelles à câbles Hercule, 75x200 mm, longueur 3 mètres, GC
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 200 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Eclisse de réduction 75x500 mm, pour échelles Hercule H150, GC
NIEDAX FRANCE
Eclisse de réduction de largeur 500 mm, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition GC. Pour la fixation prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM.
Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 500 mm, GC
NIEDAX FRANCE
Couvercle de virage 90 pour échelle à câbles Hercule, largeur 500 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.
Embouts de protection gauche et droit pour longeron d'échelle Hercule H100, PVC
NIEDAX FRANCE
Embouts de protection gauche et droit pour longeron d'échelle Hercule H100, PVC (plastisol qualité M2)
Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, 100x200 mm, GC
NIEDAX FRANCE
Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 200 mm, finition GC. Fixation par 4 éclisses 16 boulons TRCC M6x12 GM.
Echelles à câbles Hercule, 75x900 mm, longueur 3 mètres, SZ
NIEDAX FRANCE
Echelles à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 900 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Eclisse déformable, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse déformable hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ.