Accueil
/
Boitier d'appareillage encastré Schneider Electric

Boitier d'appareillage encastré Schneider Electric Boitier d'appareillage encastré Schneider Electric (39 produits)


Multifix Air - boîte étanche 1 poste - D=67mm - P40mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 40mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation
expand_more
Multifix air - boîte étanche 2 postes - D=67mm - P40mm - entraxe 71mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 2 postes - D= 67mm prof. 40mm entraxe 71mm - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 142 x 39 - système anti-rotation
expand_more
Multifix - couvercle rond plein pour boîte D=67mm - fixation 2 vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix - couvercle rond plein - pour boîte D=67mm - fixation avec 2 vis - H67mmxL67mmxP6,5mm - pour boîte unique - blanc (RAL 9010) - matière : PS (polystyrène)
expand_more
Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - P40mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - boîte pour montage d'appareil encastré - 1 poste - bleu RAL 5015 - avec vis et griffes 2 entrées D= 20mm 2 entrées D=25mm 4 entrées D=20 à 25mm - prof. 40mm - PS (polystyrène)
expand_more
Multifix Air - boîte étanche 3 postes - D=67mm - P40mm - entraxe 71mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 3 postes - D= 67mm prof. 40mm entraxe 71mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 215 x 39
expand_more
Multifix Air - boîte étanche 1 poste - D=67mm - P47mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 47mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation
expand_more
Multifix - boîte d'applique - D=40mm - P40mm - couvercle plein non affleurant
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 1 poste - D= 40 mm - prof. 39 mm - avec couvercle dépassant - boîte bleu RAL 5015 accessoires blanc RAL 9010 - IP20 - HxL (mm) 43 x 43 - système anti-rotation - PS (polystyrène)
expand_more
Multifix Air - boîte étanche 4 postes - D=67mm - P47mm - entraxe 71mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 4 postes - D= 67mm prof. 47mm entraxe 71mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 286 x 47
expand_more
Multifix Air - boîte étanche 1 poste - D=85mm - P47mm - 32A
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 85mm prof. 47mm - sans couvercle - pour prise de courant 32A - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 88 x 84 x 47 - système anti-rotation
expand_more
Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xD=20 + 2x25 + 4xD=20/25mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - boîte carrée - boitier - 1 poste - H74mmxP50mmxL74mmx - entrées 2xD=20 + 2x25 + 4xD=20/25mm - montage encastré - bleu - IP40
expand_more
Multifix Air - gabarit marquage + niveau à bulle - vert
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - gabarit de marquage et niveau à bulle - vert - H61mmxL300mmxP19mm - avec niveau à bulle - matière : PS (polystyrène)
expand_more
Multifix Air - lot de 240 boîtes IMT35032 D=67mm P47mm + scie cloche
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - lot de 240 boîtes d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 47mm - sans couvercle - avec 1 scie-cloche - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation
expand_more
Modulo - patte de chambranle pour boîte carrée
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - patte de chambranle pour boîte carrée - support de montage : cadre de porte - compatibilité de gamme : Multifix Modulo
expand_more
Modulo - boîte ronde à sceller - 1 poste - P40mm - entrée 2xD=16 + 4xD=20 + 2x25
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - boîte ronde à sceller - D=67mm - 1 poste - P40mm - entrée 2xD=16 + 4xD=20 + 2x25mm - bleu - distance entre supports : 60 mm - montage encastré
expand_more
Multifix Air - capuchon étanchéité pour gaine D=25mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air - capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 25mm - H28mmxL30mmxP9mm - couleur : naturel - lot de 100
expand_more