Commande et automatisme radio Theben Commande et automatisme radio Theben (199 produits)


Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Sans neutre.
THEBEN
Micromodule televariateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.
Fixation d'angle blanc pour détecteur theLuxa S
THEBEN
Fixation angle blanc pour theLUXA S. Entretoise optionelle pour une installation flexible (entrée du câble au-dessous, latéralement et au-dessus et plus d`espace pour les câbles)
Collerette noire pour détecteur thePiccola
THEBEN
Cadre pour montage en saillie du détecteur de mouvement thePiccola. Couleur: noir.
Télécommande détecteurs utilisateur theSenda S
THEBEN
Télécommande utilisateur theSenda S. Pour marche/arrêt. Simulation de présence. Interrupteur crépusculaire. Scénarios d'éclairage.
Entretoise fixation murale blanc pour theLuxa S
THEBEN
Entretoise blanc pour theLUXA S. Entretoise optionelle pour une installation flexible (entrée du câble au-dessous, latéralement et au-dessus et plus d`espace pour les câbles)
Antenne RC-GNSS pour radiosynchronisation des horloges top3
THEBEN
Antenne RC recevant signal satellite GPS, Galiléo, Glonass et QZSS. Raccordement 2 fils (max 100m). Compatible gamme top2/top3 RC.
Actionneur de commutation encastré DALI 2. 1 circuit
THEBEN
Relais DALI2, contact nul de tension pour commande éclairgage 13A/230V. 350W LED Maxi. IP20
Boitier de fixation saillie pour détecteur blanc 110 A
THEBEN
Boîtier saillie 110A WH. Cadre pour montage en saillie du détecteur de présence. Convient pour thePrema, theRonda, theMova P.
Cellule interrupteur crépusculaire fix. saillie
THEBEN
Cellule de luminausité en saillie. Capteur pivotable, fixation rapide pour interrupetur crépusculaire. IP55.
Relais multifonctions TM 345 MF. Alimentation 12VCC-230VAC
THEBEN
Relais multi-fnctions avec sélecteur rotatif permettant de sélectionner les différentes fonctions. Alientation de 12V CC à 230V AC. Relais inverseur 16A/230V
Prise programmable 7jrs. 16A/230V. Minimum de commutation 2 heures
THEBEN
Prise programmable compact, programme 7 jours, minimum de commutation 2 heures. Contact 16A/230V. Dérogation manuelle possible.
Sonde ambiance non reglable pour ram 366 1 2
THEBEN
Sonde d'ambiance non réglable POUR RAM 366-1 et 366-2. Capteur de température externe.
Fixation d'angle noir pour détecteur theLuxa S
THEBEN
Fixation angle noir pour theLUXA S. Entretoise optionelle pour une installation flexible (entrée du câble au-dessous, latéralement et au-dessus et plus d`espace pour les câbles)
Micromodule Télévariateur Theben DIMAX 540 APP B
THEBEN
Micromodule Télévariateur Theben DIMAX 540 APP B : micromodule télévariateur ultra-compact sans conducteur neutre. Pilotage Bluetooth via app, horloge astronomique, variation 0-100 %. Idéal en rénovation. LED, incandescence et halo.
Télévariateur universel 1 module Dimax 532 plus
THEBEN
Télévariateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou LED, Luminosité d'allumage mémorisable individuellement, Luminosité minimale réglable.
Centrale système interface Ethernet et BUS. Gamme LUXORliving
THEBEN
Centrale système. Gamme LUXORliving, La mise en service avec LUXORplug et une utilisation aisée par le biais de l`application LUXORplay
Interface bouton-poussoir DALI à 4 voies
THEBEN
Interface bouton-poussoir DALI à 4 voies.4 entrées pour connecter des boutons sans potentiel.2 entrées supplémentaires pour la variation
Télévariateur universel 1 module Dimax 534 plus
THEBEN
Télévariateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou LED, Luminosité d'allumage mémorisable individuellement, Luminosité minimale réglable.
Kit de programmation Obelisk top 2/3 avec adaptateur USB
THEBEN
Kit de programmation top 2, composé d'une carte mémoire + interface de programmation
Boitier pour fixation saillie LUXA 103 noir
THEBEN
Cadre pour montage en saillie du détecteur de présence LUXA 103 noir. Couleur: Noir (RAL 9005).
Télévariateur universel DIMAX 541 plus E
THEBEN
Télévariateur universel encastré. Détection de charge automatique. Commande via bouton poussoir. LED 250 W. Protection contre les surcharges de courant et courts-circuits.
Boitier montage saillie pour détecteur LUXA 103-200
THEBEN
Boitier fixation pour montage saillie plafond pour LUXA 103-200-200T. Couleur : Blanc.