Luminaire de secours sur source centrale Ura Luminaire de secours sur source centrale Ura (41 produits)


Luminaire LSC Uraone Évacuation 24/48 Vdc - 45lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme
Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-110Vdc/220Vdc ou 8,5VA/20VA-230V~ - livré sans pictogramme
Réglette Ambiance LEDs 1250 LMS 48 VDC 230 VAC
URA
Réglette pour source centrale LED 48Vdc/220Vdc/230V~ - IP66 IK06 Classe II - flux 1250lm et consommation 9,4W-48Vdc/220Vdc et 11,5VA/9,4W-230V~
LSC Uraone Évacuation 110/220 Vdc et 230V~ - 45 lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 110Vdc/220Vdc/230V~ - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 1,1W-110Vdc, 1,3W-220Vdc et 1VA/1,6VA-230V~ - livré sans pictogramme
LSC Uraone Ambiance - 24/48 Vdc - 320lumen
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - livré sans pictogramme
LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC / 230VAC - pose murale saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
LSC Uraone Ambiance 110/220 Vdc et 230V~ - 320lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 110Vdc/220Vdc/230V~ - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~ - livré sans pictogramme
LSC Uraproof V Évacuation 48-220VDC/230VAC 45lm IP66 IK10
URA
Luminaire d'évacuation pour source centrale Uraproof V Évacuation 48-220VDC/230VAC 45lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement
LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC/230VAC - pose plafond encastrée/saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9 VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
LSC Uralife V Ambiance 48-110-220VDC/230VAC - pose plafond encastrée ou saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Ambiance - 48-110-220VDC/230VAC - 400lm - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - certifié NF Environnement - consommation 4,7W / 12,9VA
LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm IP66/IK10
URA
LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm - faible consommation : 5,5W - IP66/IK10 - pose murale ou plafond - NF Environnement
LSC Uralife V Évacuation 24VDC - pose murale saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 24 VDC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement - consommation 1,5W - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
LSC Uralife V Ambiance 24VDC - pose plafond encastrée ou saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Ambiance - 24VDC - 400lm - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - certifié NF Environnement - consommation 5W
Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Évacuation 24/48 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc
Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Ambiance 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 110Vdc/220Vdc/230V~ - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~
Tube fluorescent 1250lm 18W pour réglettes 24V= à 230V~
URA
Tube fluorescent pour réglettes d'ambiance - IP20 Classe I - flux 1250lm pour tension de 24Vdc à 230V~ et consommation 18W
Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Évacuation 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Practice Évolution 110Vdc/220Vdc/230V~ - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 45lm et consommation 1,1W-110Vdc, 1,3W-220Vdc et 1/1,6VA-230V~
Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Ambiance 24/48 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc
LSC EVACUATION URALIFE V NOIR 45LM 48-230VDC-230VAC MURAL
URA
Luminaire pour Source Centrale Évacuation Noir Uralife V pose murale 45lm 48-230VDC-230VAC
Luminaire LSC Plastinox Ambiance 400LM 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Plastinox 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10
LSC Uralife V Évacuation 24VDC - pose plafond encastrée ou saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 24 VDC - 45lm - IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - NF Environnement - consommation 1,5W - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
Luminaire LSC Ambiance Uralight - 110V
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance fluorescent 8W Uralight 110Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 360lm et consommation 10,2W - livré sans pictogramme
Lampe E27 127V 25W pour LSC d'évacuation type métal-verre réference 210000
URA
Lampe E27 pour luminaire pour source centrale LSC d'évacuation référence 210000 - tension 127V et puissance 25W
Lampe E27 24V 25W pour LSC d'évacuation type métal-verre réference 210000
URA
Lampe E27 pour luminaire pour source centrale LSC d'évacuation référence 210000 - tension 24V et puissance 25W