Centrale de gestion, UTL et module d'extension Urmet France Centrale de gestion, UTL et module d'extension Urmet France (129 produits)


Centrale 4 portes L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Gestion de 4 portes Résidents/VIGIK via Visiosoftweb, incluant 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Encodeur de badges et télécommande USB PROX HF 433/868, ancienne gamme
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPROX, clés Bricard/Vachette, et diverses télécommandes via USB.
Kit centrale 4 portes VIGIK pour installation connecté
URMET FRANCE
Kit centrale 4 portes VIGIK pour des installations connectées, gérant jusqu'à 30 000 événements et 4 lecteurs/plaques. Mémoire de sauvegarde, câblage 2 fils, compatible 2Voice/Tel2Voice/Lisa.
Centrale 1 porte KCVPLUS1P, gestion connectée ou L/E, jusqu'à 5000 badges
URMET FRANCE
La centrale KCVPLUS1P, certifiée Vigik+, gère l'accès d'une porte avec progr connectée ou en mode lecture/écriture. Elle prend en charge jusqu'à 5000 badges MEMOPLUS et est compatible avec les platines Urmet pour une sécurité maximale.
Kit complet avec alim, centrale certifiée Vigik+, lecteur, modem DATA Abo 10ans
URMET FRANCE
Ce kit complet inclut une centrale certifiée Vigik+, un lecteur et un modem DATA avec mises à jour illimitées pendant 10 ans. Il permet une gestion avancée des accès, des prestataires et des badges haute sécurité MEMOPLUS via VisiosoftWeb.
Carte CLE/PROX + badges CLE/WEB pour ouvrir un compte sécurisé sur Visiosoftweb
URMET FRANCE
La carte administrative CLE/PROX permet d'ouvrir un compte sur Visiosoftweb avec un login et mot de passe uniques. Les badges CLE/WEB sécurisent l'accès avec un code unique et nécessitent un encodeur pour l'activation.
Encodeur de badges et télécommande nouvelle génération USB PROX HF 433/868
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPLUS, MEMOPROX, clés Bricard/Vachette (hors Trio), et diverses télécommandes via USB.
Centrale 1 porte CVPLUS1P, gestion connectée ou L/E, jusqu'à 5000 badges
URMET FRANCE
La centrale CVPLUS1P, certifiée Vigik+, gère l'accès d'une porte avec progr connectée ou en mode lecture/écriture. Elle prend en charge jusqu'à 5000 badges. MEMOPLUS et est compatible avec les platines Urmet pour une sécurité maximale.
Antenne Urmet pour déporter la réception du modem GPRS, 3G, 4G avec câble
URMET FRANCE
L'antenne Urmet est conçue pour les modems GPRS, 3G, 4G . Elle permet de capter le signal extérieur lorsque le modem est installé en intérieur avec une réception insuffisante. Elle est livrée avec un support mural et un câble de 5 m.
Centrale CHEF, 2 accès parking, HF 868MHz, gestion connecté, abo 10 ans
URMET FRANCE
La centrale de contrôle d'accès CHEF gère et sécurise l'accès à 2 portes de parking via des télécommandes HF 868 MHz. Elle permet une gestion à distance via VisiosoftWeb, avec jusqu'à 5000 télécommandes, modem intégré et abonnement 10 ans.
Kit Vigik+ : centrale HIZICV1P + lecteur T25PLUS, sécurité renforcée
URMET FRANCE
Découvrez le kit de contrôle d'accès complet : centrale HIZICV1P et tête de lecture T25PLUS. Une solution Vigik+ connectée via HIZISOFT, idéale pour gérer badges haute sécurité et accès résidents en toute simplicité.
Kit HIZIKCV4P : centrale 4 portes Vigik+ avec un lecteur T25PLUS intégré
URMET FRANCE
Le kit HIZIKCV4P associe la centrale 4 portes Vigik+ HIZICV4P et un lecteur T25PLUS. Connecté via HIZISOFT, il gère jusqu'à 100 000 badges MEMOPLUS/DESFire EV3 et offre une sécurité optimale pour résidents et prestataires.
Adaptateur RAIL DIN 1 porte pour centrale URMET
URMET FRANCE
Adaptateur Rail DIN compatible centrales Urmet HIZICV1P, CVPLUS1P, CV1S2PLUS et VIT25PLUS. Occupe 4 modules dans tableau électrique.
Modem DATA V4 avec abonnement 10 ans, mises à jour illimitées via VisiosoftWeb
URMET FRANCE
Modem DATA V4 avec abonnement 10 ans inclus. Permet des mises à jour illimitées via VisiosoftWeb, la gestion des accès et de noms à distance, la consultation des événements et la remontée d'alarmes. Compatible multi-opérateurs.
Kit Vigik+ : centrale HIZICV1P + lecteur T25PLUS, sécurité renforcée
URMET FRANCE
Découvrez le kit de contrôle d'accès complet : centrale HIZICV1P et tête de lecture T25PLUS. Une solution Vigik+ connectée via HIZISOFT, idéale pour gérer badges haute sécurité et accès résidents en toute simplicité.
Kit HIZIKCV4P : centrale 4 portes Vigik+ avec un lecteur T25PLUS intégré
URMET FRANCE
Le kit HIZIKCV4P associe la centrale 4 portes Vigik+ HIZICV4P et un lecteur T25PLUS. Connecté via HIZISOFT, il gère jusqu'à 100 000 badges MEMOPLUS/DESFire EV3 et offre une sécurité optimale pour résidents et prestataires.
Centrale HF 2 portes 868 MHz, gestion en L/E sur Visiosoftweb
URMET FRANCE
La CVHFLE est une micro-centrale HF 2 portes en 868 MHz, gérant jusqu'à 5000 télécommandes via VisiosoftWeb. Elle permet aussi la gestion par badge sur la porte 1 avec un lecteur de proximité en option. Évolutive en version connecté.
Centrale 1 porte, compatible VIGIK et 2Voice, jusqu'à 5000 clés
URMET FRANCE
Gestion 1 porte avec VIGIK en lecture/écriture via VisiosoftWeb, intégrable à une platine 2Voice URMET. Jusqu'à 5000 clés et 200 services. Programmation à distance, migration vers site connecté IP/GPRS. Alimentation 12/26 Vcc.
Lot de 2 clés d'accès sécurisées noires et bleues Visiosoft
URMET FRANCE
Lot de 2 clés noires et bleues pour sécuriser l'accès à visiosoftweb.com. Chaque clé permet de gérer à distance les droits d'un utilisateur sur un ou plusieurs sites ou bases de données.
Pack T2V T25 1P Vigik+ Ssabo pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Pack T2V T25 1P Vigik+ Ssabo pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Modem V4 10 Ans - Centrale 4 Portes Connectée Avec 1 Tête T25
URMET FRANCE
Kit composé d'un modem avec 10 ans de connexion, d'une centrale IPCV4083 4 portes et 1 tête T25VK2 13.56 Mhz résidents / vigik pour site connecté - Alimentation incluse pour modem & centrale.
Centrale L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Centrale 2 portes Résidents/VIGIK via www.visiosoftweb.com, 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Télécommande de programmation Urmet pour la maintenance
URMET FRANCE
Télécommande URMET permettant le paramétrage et la gestion de produits d'interphonie et de contrôle d'accès, incluant la gamme DBGA, DBLA, VIT25, VITHF, CL2, CL4, et la gestion des badges VIGIK.
Micro Centrale 1P Vigik L/E Bibus pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Mise en service rapide : transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s)