Espace café Taurus Espace café Taurus (12 produits)


Cafetière MOKA BARI
TAURUS
Cafetière expresso 4 en 1 1400 W 20 bars réservoir amovible 700 cl compatible café moulu, dosettes
Cafetière filtre VERONA 12 BLACK 12 tasses
TAURUS
680 W Capacité 12 tasses (1 250 ml) Plaque chauffante, Système anti-goutte Filtre permanent amovible et lavable Arrêt auto après 40 minutes, Réservoir niveau d'eau visible et indicateur de capacité en tasses, Sans BPA
Cafetière EUFORIA COMPACT
TAURUS
Noir et inox brossé 1 350 W 20 Bars Programmable Porte-filtre pour une ou deux tasses Café moulu ou dosette ESE Buse vapeur orientable en acier inoxydable réservoir 1 l Porte-filtre 1 tasse ou monodose, 2 tasses, cuillère avec pressoir
Machine à expresso 20 bars 850 W - Inox/Noir - CE4481 - S92010800
TAURUS
Machine à expresso 20 bars - CE4481 - S92010800 - 850W 20 bar de pression Porte-filtre avec bec verseur Plateau chauffe-tasses en acier inoxydable sur le dessus Machine à café adaptée au café moulu Réservoir amovible de 1,6 litre
Moulin à café semi-professionnel - 200 W - Inox/Transparent - GR 0203 - 99940000
TAURUS
Moulin à café semi-professionnel GR 0203 Couleur : inox et transparent Puissance : 200 W Capacité : 500 g de café en grain Corps en acier inoxydable Vitesse du moteur : 700 tr/min Régulation micrométrique de la taille du café moulu
Moulin à café 150 W - Aromatic  - 908503000
TAURUS
Moulin à café 150 W - Aromatic Couleur : inox Capacité : 50 g Bouton de mise en fonctionnement Lames et récipient en acier inoxydable Couvercle transparent Range cordon 4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité
Cafetière 1,2 L 750 W - Coffee4You - Noir - CF4036 - S92012500
TAURUS
Cafetière 1,2 litres 12 tasses - Coffee4You - S92012500 - Coloris : noir Verseuse graduée en verre de 1.25 l (12 tasses) Arrêt automatique après 40 minutes Niveau d'eau visible Accessoire : cuillère doseuse
Machine expresso EUFORIA DIG 1350 W
TAURUS
Machine espresso de 1350 W et 20 bars de pression. Écran tactile intuitif, réservoir 1,5 L et buse vapeur réglable pour cappuccinos et latte. Design élégant en acier inoxydable pour allier performance et style
Machine à expresso ONYX MOKA 1050 W
TAURUS
Machine espresso 1050'W avec 20'bars de pression et réservoir 1,5'L amovible. Manomètre pour contrôle précis, buse vapeur orientable, soupape de sécurité et bac amovible. Accessoires inclus pour un café parfait à la maison
Cafetière Verona 6
TAURUS
Cafetière Verona : prépare jusqu'à 6 tasses et garde le café à température grâce à sa plaque chauffante. Simple, pratique et idéale pour savourer un bon café à tout moment.
Machine à expresso Intenso Moka
TAURUS
Intenso Moka : expresso 850 W et 20 bars pour un café crémeux. Porte-filtre 1/2 tasses, Supreme Cream System, vapeur inox, réservoir 1,6 L. Bac lavable, chauffe-tasses inox. Pour expressos, cappuccinos et infusions à la maison.
Machine à expresso TRENTO
TAURUS
Machine espresso 850 W, 20 bars avec Supreme Cream System pour des crèmes parfaites. Panneau tactile, bec vapeur inox, réservoir 1,5 L et porte-filtre 1 ou 2 tasses. Arrêt automatique, sécurité anti-surchauffe et design inox élégant.