Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Les 10 jours de la climatisation
  • ACCESSOIRES DE CLIM

  • ACCESSOIRES DE CLIM

  • PAC AIR-AIR

  • PAC AIR-AIR

  • PAC AIR-AIR

  • PAC AIR-AIR

  • PAC AIR-AIR

  • ACCESSOIRES

  • ACCESSOIRES

  • ACCESSOIRES

  • ACCESSOIRES

  • ACCESSOIRES

> Rubber foot - 4 supports achetés au choix = 1 Kit rubber Offert LINB0085
LINB0084
Kit Rubber 250 m/m avec visserie (paire) poids maxi 82 kgs
COMMANDER
LINB0386
Kit Rubber 600 m/m avec visserie (paire) poids maxi 224 kgs
COMMANDER
LINB0134
Kit Rubber 600 m/m avec visserie (paire) poids maxi 295 kgs
COMMANDER
> Support mural - 4 supports achetés = 1 Poche à outils Offerte LINAX3599
LIN176AKL0007
Support mural 450x400x800, 160kg, avec plots anti-vibratiles
COMMANDER
LIN176AKL0010
Support mural, 560x400x780, 160kg, avec plots anti-vibratiles
COMMANDER
LINB2075
Kit pompe à chaleur : bac à condensats, pieds et supports de sol, en un seul kit
COMMANDER
> Pompe de relevage - 4 pompes de relevage achetées au choix = 1 pompe de relevage Offerte LINFP3314/2
LINFP10562
Mini Tank
COMMANDER
LINFP2212
Mini Orange
COMMANDER
LINFP24062
Mini Aqua
COMMANDER
LINFP3326
MINI AQUA Silence + Déconnectable
COMMANDER
LINFP33142
Mini Verte Silence + Artiplastic Blanche
COMMANDER
LINFP33143
Mini Verte Silence + Artiplastic Blanche
COMMANDER
LINFP33153
Mini Verte Silence + Artiplastic Ivoire
COMMANDER
> Inter de proximité - 4 interrupteurs de proximité achetés au choix = 1 inter offert LINAX60022
LINAX60012
Interrupteur de proximité 4P 20A, livré avec platine amovible et 2 presse-étoupes
COMMANDER
LINAX61012
Interrupteur de proximité 3P 20A, livré avec platine amovible et 2 presse-étoupes
COMMANDER
LINAX61022
Interrupteur de proximité 3P 32A, livré avec platine amovible et 2 presse-étoupes
COMMANDER
> Outillage
LINB3500
Cintreuse 4 Tuyaux
COMMANDER
LING58610
Balance électronique Procharge. 100 kg. avec valise
COMMANDER
LINJAV1012
Coupe tube. 1/8'- 1-1/4'. Lame en titane
COMMANDER
LINJAV1009
Mini coupe tube. 1/8'- 5/8'. Lame en titane
COMMANDER
LINJAV1011
Kit coupe tube à cliquet 1/8'-7/8'
COMMANDER
LINJAV1021
Cintreuse arbalète de plusieurs taille - 1/4. 5/16. 3/8. 1/2. 5/8. 3/4. 7/8
COMMANDER
LINJAV1024
Dudgeonnière excentrique. 7 tailles - 3/16'. 1/4'. 5/16'. 3/8'. 1/2'. 5/8'. 3/4'
COMMANDER
LINJAV1063A2L
XTR-Ultra station de récupération
COMMANDER
LINJAV1065A2L
CC-141 Pompe à vide
COMMANDER

Conditions de vente : Offre valable aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marché Publics et Prestataires de Services. Offre limitée à 5 lots par raison sociale. Offre limité à 500 lots offerts au National. Conditions habituelles de vente. Dans la limite des stocks disponibles.

> Liaison frigo 1/4 - 3/8
EI210TIBEF1438
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole pe extrudé blanc 10ml
COMMANDER
EI220TIBET1438
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole pe extrudé blanc 20ml
COMMANDER
EI250TIBET1438
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole pe extrudé blanc 50ml
COMMANDER
> Liaison frigo 1/4 – 1/2
EI210TIBEF1412
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole pe extrudé blanc 10m
COMMANDER
EI220TIBET1412
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole pe extrudé blanc 20ml
COMMANDER
EI250TIBEF1412
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole pe extrudé blanc 50ml
COMMANDER
> Liaison frigo 3/8 – 5/8
EI220TIBF3858
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isole pe blanc 20m Filmé
COMMANDER
EI230TIB3858
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isole pe blanc 30m Carton
COMMANDER
> Liaison frigo 1/4 – 1/2 M1
EI220TIB1412M1
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole bls2d0 (m1) 20m Carton
COMMANDER
> Liaison frigo 3/8 – 5/8 M1
EI220TIB3858M1
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isole bls2d0 (m1) 20m Carton
COMMANDER

Conditions de vente : Offre valable aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marché Publics et Prestataires de Services. Prix de vente Promo net ht. Dans la limite des stocks disponibles.

> Zenkeo R32
ELG873833
AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2000W R32
COMMANDER
ELG872182
1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale 2,1 kW
COMMANDER
ELG873834
AS 009 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
COMMANDER
ELG872183
1U 009 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
COMMANDER
ELG873834
AS 009 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
COMMANDER
ELG872938
1U 009 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
COMMANDER
ELG873835
AS 012 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32
COMMANDER
ELG872166
1U 012 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32
COMMANDER
ELG873836
AS 018 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
COMMANDER
ELG872148
1U 018 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
COMMANDER
ELG873836
AS 018 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
COMMANDER
ELG872940
1U 018 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
COMMANDER
> Takao M1 R32
ELG873845
ASYG 7 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2000W R32
COMMANDER
ELG872090
AOYG 7 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 2000W R32
COMMANDER
ELG873110
ASYG 7 KPC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2000W R32
COMMANDER
ELG872090
AOYG 7 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 2000W R32
COMMANDER
ELG873846
ASYG 9 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32
COMMANDER
ELG872091
AOYG 9 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32
COMMANDER
ELG873111
ASYG 9 KPC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32
COMMANDER
ELG872091
AOYG 9 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32
COMMANDER
ELG873847
ASYG 12 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 3400W R32
COMMANDER
ELG872092
AOYG 12 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 3400W R32
COMMANDER
ELG873112
ASYG 12 KPC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 3400W R32
COMMANDER
ELG872092
AOYG 12 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 3400W R32
COMMANDER
ELG873106
ASYG 18 KLC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32
COMMANDER
ELG872119
AOYG 18 KLC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32
COMMANDER
> Takao M2 R32
ELG873853
ASYG 07 KMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort 2 kW
COMMANDER
ELG872104
AOYG 7 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2000W
COMMANDER
ELG873854
ASYG 09 KMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort 2,5 kW
COMMANDER
ELG872105
AOYG 9 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2500W
COMMANDER
ELG873195
ASYG 9 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W
COMMANDER
ELG872105
AOYG 9 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2500W
COMMANDER
ELG873855
ASYG 12 KMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort 3,4 kW
COMMANDER
ELG872106
AOYG 12 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 3400W
COMMANDER
ELG873856
ASYG 14 KMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort 4,2 kW
COMMANDER
ELG872107
AOYG 14 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 4200W
COMMANDER
> Multisplits FUJITSU R32
ELG872095
AOYG 14 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 4000W R32
COMMANDER
ELG872096
AOYG 18 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5000W R32
COMMANDER
ELG872126
AOYG 18 KBTA3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5400W R32
COMMANDER
ELG872127
AOYG 24 KBTA3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 6800W R32
COMMANDER
ELG872128
AOYG 30 KBTA4.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 8000W R32
COMMANDER
ELG872129
AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32
COMMANDER
> Multisplits ATLANTIC R32 (Kazendo, Zenkeo et Dojo)
ELG872161
2U 018 NBB.UE - unité extérieure bi-split NBB 5000W R32
COMMANDER
ELG872162
3U 024 NBB.UE - unité extérieure tri-split NBB 6200W R32
COMMANDER
ELG872163
4U 030 NBB.UE - unité extérieure climatiseur quadri-splits 7800W R32
COMMANDER
ELG872164
5U 036 NBB.UE - unité extérieure multi 5 postes NBB 9500W R32
COMMANDER
> Cassettes 800 x 800 R32
ELG873125
AUXG 18 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 5200W R32
COMMANDER
ELG872083
AOYG 18 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 5200W R32
COMMANDER
ELG873126
AUXG 22 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 6000W R32
COMMANDER
ELG872084
AOYG 22 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6000W R32
COMMANDER
ELG873127
AUXG 24 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 6800W R32
COMMANDER
ELG872085
AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32
COMMANDER
ELG873128
AUXG 30 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 8500W R32
COMMANDER
ELG872086
AOYG 30 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 8500W R32
COMMANDER
ELG873129
AUXG 36 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 9500W R32
COMMANDER
ELG872087
AOYG 36 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine cassette et maxi-multi 9500W R32
COMMANDER
> Gainables - Confort R32
ELG873142
ARXG 12 KLLA.UI - unité intérieure gain. compact initiale et confort 3500W R32
COMMANDER
ELG872081
AOYG 12 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 3500W R32
COMMANDER
ELG873143
ARXG 14 KLLA.UI - unité intérieure gain. compact initiale et confort 4300W R32
COMMANDER
ELG872082
AOYG 14 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 4300W R32
COMMANDER
ELG873144
ARXG 18 KLLA.UI - unité intérieure gain. compact initiale et confort 5200W R32
COMMANDER
ELG872083
AOYG 18 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 5200W R32
COMMANDER
ELG873213
ARXG 22 KMLB.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6000W R32
COMMANDER
ELG872084
AOYG 22 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6000W R32
COMMANDER
> Façade cassette
ELG876259
UTG-UKYC-W - façade cassette blanche 800X800
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Sensira – Mural R32
DKNFTXF20E
Mural Sensira 2 kW R32
COMMANDER
DKNRXF20E
UE Monosplit 2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXF25E
Mural Sensira 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF25E
UE Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXF35E
Mural Sensira 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF35E
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXF42E
Mural Sensira 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNRXF42E
UE Monosplit 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXF50D
Mural Sensira 5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF50D
UE Monosplit 5 kW R32
COMMANDER
> Perfera - Mural R32
DKNFTXM20R
Mural Perfera 2 kW R32
COMMANDER
DKNRXM20R9
UE Monosplit 2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXM25R
Mural Perfera 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXM25R9
UE Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXM35R
Mural Perfera 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXM35R9
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXM42R
Mural Perfera 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNRXM42R
UE Monosplit 4,2 kW R32
COMMANDER
> Cassette extra-plate 600x600 R32
DKNFVXM25A9
Console Perfera 2,5 kW - R32
COMMANDER
DKNRXM25R9
U.E. Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFVXM35A9
Console Perfera 3,5 kW - R32
COMMANDER
DKNRXM35R9
U.E. Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFVXM50A9
Console Perfera 5 kW - R32
COMMANDER
DKNRXM50R
U.E. Monosplit 5 kW R32
COMMANDER
> Multisplits FUJITSU R32
DKN2MXM40A9
UE Multisplit 2 sorties 4 kW R32
COMMANDER
DKN2MXM50A
UE Multisplit 2 sorties 5 kW R32
COMMANDER
DKN2MXM68A9
UE Multisplit 2 sorties 6.8 kW R32
COMMANDER
DKN3MXM40A9
UE Multisplit 3 sorties 4 kW R32
COMMANDER
DKN3MXM52A9
UE Multisplit 3 sorties 5,2 kW R32
COMMANDER
DKN3MXM68A9
UE Multisplit 3 sorties 6,8 kW R32
COMMANDER
DKN4MXM68A9
UE Multisplit 4 sorties 6,8 kW R32
COMMANDER
DKN4MXM80A9
UE Multisplit 4 sorties 8 kW R32
COMMANDER
DKN5MXM90A9
UE Multisplit 5 sorties 9 kW R32
COMMANDER
> Gainable extra-plat R32
DKNFDXM35F9
Gainable extra plat 3,5 kW R32 R410A
COMMANDER
DKNRXM35R9
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFDXM50F9
Gainable extra plat 5 kW R32 R410A
COMMANDER
DKNRXM50R
UE Monosplit 5 kW R32
COMMANDER
DKNFDXM60F9
Gainable extra plat 6 kW R32 R410A
COMMANDER
DKNRXM60R
UE Monosplit 6 kW R32
COMMANDER
DKNFBA71A9
Gainable standard 7.1 kW R32
COMMANDER
DKNRZAG71NV1
UE Monosplit 7,1 kW R32
COMMANDER
> Cassette extra-plate 600x600 R32
DKNFFA35A9
Cassette extra-plate 3.4 kw
COMMANDER
DKNRXM35R9
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFFA50A9
Cassette extra-plate 5 kw
COMMANDER
DKNRXM50R
UE Monosplit 5 kW R32
COMMANDER
DKNFFA60A9
Cassette extra-plate 5.7 kw
COMMANDER
DKNRXM60R
UE Monosplit 6 kW R32
COMMANDER
> Façade cassette + télécommande
DKNBYFQ60CW
Accessoire façade FFA FXZQ blanche
COMMANDER
DKNBRC7F530W
Accessoire télécommande infrarouge blanche FXZQ
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Yukai – Mural R32 SEER SCOP
TS13152978
Unité Murale Yukai 2/2,5kW
COMMANDER
TS1RAS07E2AVGE
Unité Extérieure Yukai 2/2,5kW
COMMANDER
TS13152979
Unité Murale Yukai 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS1RAS10E2AVGE
Unité Extérieure Yukai 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS13152980
Unité Murale Yukai 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS1RAS13E2AVGE
Unité Extérieure Yukai 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS13152981
Unité Murale Yukai 4,2/5kW
COMMANDER
TS1RAS16E2AVGE
Unité Extérieure Yukai 4,2/5kW
COMMANDER
> Shorai Edge - Mural R32
TS13153014
Unité Murale Shorai EDGE White 2,0/2,5kW
COMMANDER
TS13153003
Unité Extérieure Shorai EDGE Black 2,0/2,5kW
COMMANDER
TS13153016
Unité Murale Shorai EDGE White 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS13110344
Unité Extérieure Shorai EDGE Black 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS13153018
Unité Murale Shorai EDGE White 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS13110345
Unité Extérieure Shorai EDGE Black 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS13153020
Unité Murale Shorai EDGE White 4,6/5,5kW
COMMANDER
TS13110346
Unité Extérieure Shorai EDGE Black 4,6/5,5kW
COMMANDER
> Double Flux - Console R32
TS13292036
Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS13110344
Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2kW
COMMANDER
TS13292037
Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS13110345
Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW
COMMANDER
TS13292038
Console Double-Flux J2FVG 5/6kW
COMMANDER
TS13253427
Unité Extérieure Shorai+ 5,0/6,0kW
COMMANDER
> Multisplits R32
TS13153007
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4kW
COMMANDER
TS13153008
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 4/4,4kW
COMMANDER
TS13153009
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 5,2/5,6kW
COMMANDER
TS13153010
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW
COMMANDER
TS13153011
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 7,0/ 8,7kW
COMMANDER
TS13153012
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties R32 8/9kW
COMMANDER
TS13153013
Unité Extérieure Multisplit 5 sorties R32 10/12kW
COMMANDER
> Compact DI - SDI Gainable R32
TS13153050
Gainable standard compact DI-SDI 5,0/5,6kW - R32
COMMANDER
TS13112091
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6kW - R32
COMMANDER
TS13110537
Gainable standard compact DIC-DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
COMMANDER
TS13112092
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R32
COMMANDER
TS13110483
Gainable standard compact DI 8,0/9,0kW - R32
COMMANDER
TS13292041
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32
COMMANDER
TS13110528
Gainable standard compact DIC-DI-SDI 10,0/11,2kW - R32
COMMANDER
TS13112084
Unité Extérieure Inverter DI 10/11.2kW - R32
COMMANDER
> Cassette DCI - DI - SDI R32
TS13110536
Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 5,0/5,6kW - R32
COMMANDER
TS13112091
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6kW - R32
COMMANDER
TS13110539
Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
COMMANDER
TS13112092
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R32
COMMANDER
TS13110486
Cassette 4-voies 840x840 DI 8,0/9,0kW - R32
COMMANDER
TS13292041
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32
COMMANDER
> Façade cassette + télécommande
TS1RBCAMSU52E
Commande filaire Premium
COMMANDER
TS1RBCAMSU51ES
Commande filaire premium retro-éclairée RAV/DRV (ancienne référence)
COMMANDER
TS1RBCU33PE
Sous-Face Cassette 4V 840x840
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> BZ - Mural R32
PNSCSBZ25ZKE
Unité intérieure Gamme BZ 2.5 kW
COMMANDER
PNSCUBZ25ZKE
Unité extérieure Gamme BZ 2.5 kW
COMMANDER
PNSCSBZ35ZKE
Unité intérieure Gamme BZ 3.5 kW
COMMANDER
PNSCUBZ35ZKE
Unité extérieure Gamme BZ 3.5 kW
COMMANDER
PNSCSBZ50ZKE
Unité intérieure Gamme BZ 5 kW
COMMANDER
PNSCUBZ50ZKE
Unité extérieure Gamme BZ 5 kW
COMMANDER
> ETHEREA Z- Mural R32
PNSCSZ20ZKEW
Unité intérieure Gamme Etherea Z 2 kW
COMMANDER
PNSCUZ20ZKE
Unité extérieure Gamme Etherea Z 2 kW
COMMANDER
PNSCSZ25ZKEW
Unité intérieure Gamme Etherea Z 2.5 kW
COMMANDER
PNSCUZ25ZKE
Unité extérieure Gamme Etherea Z 2.5 kW
COMMANDER
PNSCSZ35ZKEW
Unité intérieure Gamme Etherea Z 3.5 kW
COMMANDER
PNSCUZ35ZKE
Unité extérieure Gamme Etherea Z 3.5 kW
COMMANDER
PNSCSZ42ZKEW
Unité intérieure Gamme Etherea Z 4.2 kW
COMMANDER
PNSCUZ42ZKE
Unité extérieure Gamme Etherea Z 4.2 kW
COMMANDER
PNSCSZ50ZKEW
Unité intérieure Gamme Etherea Z 5.0 kW
COMMANDER
PNSCUZ50ZKE
Unité extérieure Gamme Etherea Z 5.0 kW
COMMANDER
> Multisplits Deluxe R32
PNSCU2Z35TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 2 x 1 - 3.5 kW - R32
COMMANDER
PNSCU2Z41TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 2 x 1 - 4.1 kW - R32
COMMANDER
PNSCU2Z50TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 2 x 1 - 5.0 kW - R32
COMMANDER
PNSCU3Z52TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 3 x 1 - 5.2 kW - R32
COMMANDER
PNSCU3Z68TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 3 x 1 - 6.8 kW - R32
COMMANDER
PNSCU4Z68TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 4 x 1 - 6.8 kW - R32
COMMANDER
PNSCU4Z80TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 4 x 1 - 8.0 kW - R32
COMMANDER
PNSCU5Z90TBE
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 5 x 1 - 10.0 kW - R32
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Niseko – Mural R32
EET873871
Niseko Unité Intérieure Murale - 2000W R32
COMMANDER
EET872170
Niseko Unité Extérieure Monosplit - 2000W R32
COMMANDER
EET873872
Niseko Unité Intérieure Murale - 2600W R32
COMMANDER
EET872171
Niseko Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32
COMMANDER
EET873873
Niseko Unité Intérieure Murale - 3500W R32
COMMANDER
EET872172
Niseko Unité Extérieure Monosplit - 3500W R32
COMMANDER
EET873874
Niseko Unité Intérieure Murale - 5200W R32
COMMANDER
EET872173
Niseko Unité Extérieure Monosplit - 5200W R32
COMMANDER
> Nagano Pure - Mural R32
EET873862
Nagano unité intérieure murale pure - 2000w R32
COMMANDER
EET872184
Nagano unité extérieure monosplit 2000w R32
COMMANDER
EET873863
Nagano unité intérieure murale pure - 2600w R32
COMMANDER
EET872185
Nagano unité extérieure monosplit 2600w R32
COMMANDER
EET873864
Nagano unité intérieure murale pure - 3500w R32
COMMANDER
EET872186
Nagano unité extérieure monosplit 3500w R32
COMMANDER
EET873864
Nagano unité intérieure murale pure - 3500w R32
COMMANDER
EET872933
Nagano unité extérieure monosplit 3500w R32
COMMANDER
EET873865
Nagano unité intérieure murale pure - 4200w R32
COMMANDER
EET872953
Nagano unité extérieure monosplit 4200w R32
COMMANDER
EET873866
Nagano unité intérieure murale pure - 5200w R32
COMMANDER
EET872934
Nagano unité extérieure monosplit 5200w R32
COMMANDER
> Multisplits R32
EET872946
Climatisation Nagano Unité extérieure bi-split 4000W (14) R32
COMMANDER
EET872174
Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Bi-Split 5000W R32
COMMANDER
EET872175
Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Tri-Split 7000W R32
COMMANDER
EET872176
Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Quadri-Split 8500W R32
COMMANDER
EET872177
Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Penta-Split 10500W R32
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Gaines isolées ép : 25m/m
BLLGAILV160
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
BLLGAILV200
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 200 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
BLLGAILV250
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 250 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
> Gaines isolées ép : 50 m/m
BLLGAILV16050
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm - ép.. 50 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
BLLGAILV20050
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 200 mm - ép.. 50 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
BLLGAILV25050
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 250 mm - ép.. 50 mm (carton de 10 ml)
COMMANDER
> Gaines isolées ép : 40m/m
BLLGAIPM160
Gaine isolée polyester multicouche Ø 160 mm - classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
BLLGAIPM16040
Gaine isolée polyester multicouche Ø 160 mm - ép. 40 mm classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
BLLGAIPM200
Gaine isolée polyester multicouche Ø 200 mm - classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
BLLGAIPM20040
Gaine isolée polyester multicouche Ø 200 mm - ép. 40 mm classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
BLLGAIPM250
Gaine isolée polyester multicouche Ø 250 mm - classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
BLLGAIPM25040
Gaine isolée polyester multicouche Ø 250 mm - ép. 40 mm classée M1 (carton de 10 ML)
COMMANDER
> Plénum modulable
BLLPM500X400
Plénum modulable de 500x400 mm
COMMANDER
BLLPM600X400
Plénum modulable de 600x400 mm
COMMANDER
BLLPM600X600
Plénum modulable de 600x600 mm
COMMANDER
> Caisson nu pour plénum
BLLCAM500X400
Caisson nu pour plénum modulable de 500x400 mm
COMMANDER
BLLCAM600X400
Caisson nu pour plénum modulable de 600x400 mm
COMMANDER
BLLCAM600X600
Caisson nu pour plénum modulable de 600x600 mm
COMMANDER
> Obturateur pour plénum
BLLOBM
Obturateur pour plénum modulable
COMMANDER
> Piquage pour plénum
BLLPIM200
Piquage de diamètre 200 mm pour plénum modulable
COMMANDER
BLLPIM250
Piquage de diamètre 250 mm pour plénum modulable
COMMANDER
> Répartiteur
BLLNEOREP
Répartiteur 1 entrée Ø 250-200 mm et 2 sorties Ø 200-160 mm, jeu de volets inclus
COMMANDER
> Plénum universel
BLLPL3S
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 3 sorties Ø 250-200-160 mm
COMMANDER
BLLPL4S
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties Ø 200-160 mm
COMMANDER
BLLPL6S
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm
COMMANDER
BLLPLXS
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 3 sorties Ø 200-160 mm
COMMANDER
> Lots de volets
BLLVRD3S
Lot de 3 volets de réglage de débit d'air Ø 250 mm
COMMANDER
BLLVRD4S
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air Ø 200-160 mm
COMMANDER
BLLVRD6S
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air Ø 200-160 + 2 volets Ø 250 mm
COMMANDER
BLLVRDXS
Lot de 3 volets de réglage de débit d'air Ø 200 mm
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

Gaines isolées ép. : 25 m/m
UNE810803
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm L10m
COMMANDER
UNE810804
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm L10m
COMMANDER
UNE810805
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D250mm L10m
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Packs plénium pour Daikin
IRZ3115691
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Daikin 5X200
COMMANDER
IRZ3115692
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Daikin 6X200
COMMANDER
IRZ3115694
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Daikin 4X200
COMMANDER
IRZ3115695
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Daikin 5X200
COMMANDER
> Packs plénium pour Atlantic
IRZ3115771
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Fujitsu-General 5X200
COMMANDER
IRZ3115772
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Fujitsu-General 6X200 -
COMMANDER
IRZ3115774
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Fujitsu-General 4X200
COMMANDER
IRZ3115775
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Fujitsu-General 5X200
COMMANDER
> Packs plénium pour Panasonic
IRZ3116532
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Panasonic 5X200
COMMANDER
IRZ3116533
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Panasonic 6X200
COMMANDER
IRZ3116535
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Panasonic 4X200
COMMANDER
IRZ3116536
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Panasonic 5X200
COMMANDER
> Packs plénium pour Toshiba
IRZ3116744
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Toshiba 5X200
COMMANDER
IRZ3116745
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Toshiba 6X200
COMMANDER
IRZ3116747
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Toshiba 4X200
COMMANDER
IRZ3116748
Pack Plenums : Easyzone Medium Qai Ib8 Toshiba 5X200
COMMANDER
> Packs Thermostats Bluezero
IRZPTBBF3B
Pack Thermostats Bluezero Blancs (3) + Câble
COMMANDER
IRZPTBBF3BW
Pack Thermostats Bluezero Blancs (3) + Câble + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
IRZPTBBF4B
Pack Thermostats Bluezero Blancs (4) + Câble
COMMANDER
IRZPTBBF4BW
Pack Thermostats Bluezero Blancs (4) + Câble + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
IRZPTBBF5B
Pack Thermostats Bluezero Blancs (5) + Câble
COMMANDER
IRZPTBBF5BW
Pack Thermostats Bluezero Blancs (5) + Câble + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
> Packs Thermostats Think Radio
IRZPTTTR3B
Pack Thermostats Think Radio Blancs (3)
COMMANDER
IRZPTTTR3BW
Pack Thermostats Think Radio Blancs (3) + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
IRZPTTTR4B
Pack Thermostats Think Radio Blancs (4)
COMMANDER
IRZPTTTR4BW
Pack Thermostats Think Radio Blancs (4) + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
IRZPTTTR5B
Pack Thermostats Think Radio Blancs (5)
COMMANDER
IRZPTTTR5BW
Pack Thermostats Think Radio Blancs (5) + Webserver Cloud Wifi
COMMANDER
> Aidoo Pro Wi-Fi
IRZAZAI6WSPDA0
Aidoo Pro Wi-Fi Daikin Residential By Airzone
COMMANDER
IRZAZAI6WSPDA1
Aidoo Pro Wi-Fi Daikin Sky Air / Vrv By Airzone
COMMANDER
IRZ3110333
Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Vectiloconvecteur - Bluezero Cable Blanc
COMMANDER
IRZ3110334
Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Vectiloconvecteur - Bluezero Cable Noir
COMMANDER
IRZAZAI6WSPFU2
Aidoo Pro Wi-Fi Fujitsu Uart By Airzone
COMMANDER
IRZAZAI6WSPFUJ
Aidoo Pro Wi-Fi Fujitsu 3 Wires By Airzone
COMMANDER
IRZAZAI6WSPPA0
Aidoo Pro Wi-Fi Panasonic Rac Domestic By Airzone
COMMANDER
IRZAZAI6WSPPAN
Aidoo Pro Wi-Fi Panasonic Paci By Airzone
COMMANDER
IRZAZAI6WSPTOS
Aidoo Pro Contrôle Wi-Fi Toshiba
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

> Grille de soufflage
AC3GS2D300X150
Grille de soufflage double déflexion 300x150mm- Blanc
COMMANDER
AC3GS2D400X150
Grille de soufflage double déflexion 400x150mm- Blanc
COMMANDER
AC3GS2D400X200
Grille de soufflage double déflexion 400x200mm- Blanc
COMMANDER
> Grille de reprise
AC3GRPF400X200
Grille de reprise avec porte filtre et charniére 400x200mm- Blanc
COMMANDER
AC3GRPF500X400
Grille de reprise avec porte filtre et charniére 500x400mm- Blanc
COMMANDER
AC3GRPF625X400
Grille de reprise avec porte filtre et charniére 625x400mm- Blanc
COMMANDER
AC3GRPF600X600
Grille de reprise avec porte filtre et charniére 600x600mm- Blanc
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

OUTILLAGES
DCK9002110
Caméra thermique pour smartphone ANDROID 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz
COMMANDER
DCK9002120
Caméra thermique pour smartphone IOS 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz
COMMANDER

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles.

Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel