Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Calendrier de l'Avent

Lundi 2 Décembre 2019

CAISSE À OUTIL TISSU “LA COSTABELLE”

   BIZ700229

Le classique BizLine à avoir !

COMMANDER

AVANTAGES

  • Pieds plastiques.
  • Capote souple amovible.
  • Équipée de nombreuses poches,intérieures/extérieures.
  • Velcros pour niveaux.
  • Boîtes de rangement pour petitespièces.
  • Munie d’une poignée de support enacier revêtue de mousse.
  • Polyester 600 deniers.

CARACTÉRISTIQUES

  • Caisse à outils en tissu.
  • Livrée avec bandoulière.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mardi 3 Décembre 2019

SYSTÈME D’ALARME VIDÉO INTELLIGENT

   NTTNSC-PRO, NTTDTG-PRO, NTTNIS01-PRO

Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité,
capable de déjouer les intrusions

COMMANDER
COMMANDER
COMMANDER

AVANTAGES

  • Soyez alerté avant même l’intrusion grâce aux Détecteurs d’Ouverture Intelligents.
  • Un intrus ? Vous êtes alerté sur votre smartphone et l’alarme se déclenche.
  • Avec la reconnaissance faciale ne recevez que les alertes utiles et protégez votre vie privée.
  • Stockage des vidéos et utilisation sans abonnement, mises à jour gratuites.
  • Une installation facile, à réaliser vous-même en quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les produits cités sont destinés à un usage intérieur uniquement.
  • La Sirène et les Détecteurs fonctionnent uniquement avec la Caméra Intérieure, vendue séparément.
  • Caméra : Vidéo en direct et Full HD 1080p, encodage H.264, résolution jusqu'à 1920 x 1080, microphone, audio unidirectionnel, vision nocturne infrarouge : 5 m.
  • Sirène : Alarme de 110 dB, sons préenregistrés pour simuler une présence, capteurs de vibrations pour détection des tentatives de désactivation. Communication sans-fil par Bluetooth Low Energy (BLE), vendue séparément. Fonctionne sur piles ou sur secteur.
  • Détecteurs d'Ouverture : Capteurs monoblocs étanches avec détection de mouvement/vibration et d’état ouvert/fermé. Communication radio longue portée. Maximum 12 Détecteurs par Caméra.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mercredi 4 Décembre 2019

ASPIRATEUR DYSON V11 ABSOLUTE

   DYSV11ABSOLUTE

L’aspirateur Dyson le plus puissant et intelligent

COMMANDER

AVANTAGES

  • Détecte et s’adapte à tous les types de sols
  • Modes de nettoyage intelligents conçus pour une variété de tâches
  • L’écran LCD partage les informations en temps réel
  • Jusqu’à 60 minutes d’autonomie (en mode Eco sur sol dur)
  • Collecteur jusqu’à 40 % plus grand avec un système de vidage de précision et hygiénique
  • Système de filtration complet de l’appareil. Capture 99,97 % des particules de poussières microscopiques aussi petites que 0,3 micron

CARACTÉRISTIQUES

  • Mode Auto, Mode Boost, Mode Eco
  • Ecran LCD
  • Moteur numérique Dyson V11
  • 14 cyclones génèrent des forces de plus de 79 000G pour capturer les particules microscopiques dans le collecteur, comme le pollen et les bactéries.
  • Système de filtration complet
  • Volume du collecteur : 0,76 L
  • Poids : 2,97 kg
  • Dimensions : 126 x 25 x 26 cm
  • Autonomie : jusqu’à 60 min

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Jeudi 5 Décembre 2019

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS 500 ML

   BIZ750040

Indispensable au quotidien !

COMMANDER

AVANTAGES

  • Lubrifie.
  • Dégrippe.
  • Repousse l’humidité.
  • Protège de la corrosion.
  • Dépoussière.

CARACTÉRISTIQUES

  • Pour de très nombreuses utilisations :
  • serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, etc,
  • câbleries, antennes, outillage électrique et mécanique, bobines, etc.
  • Classé extrêmement inflammable.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Vendredi 6 Décembre 2019

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ARISTON SAGEO 200 LITRES VM

   A1N3000354

COMMANDER

AVANTAGES

  • Rapport qualité/prix
  • S’installe partout, très compact
  • Raccords diélectrique fournis
  • Remplacement de la résistance sans vidanger le chauffe-eau

CARACTÉRISTIQUES

  • Résistance protégée Stéatite
  • Cuve en acier émaille
  • NF
  • Garantie de 5 ans sur la cuve
  • Garantie de 2 ans pièces

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Lundi 9 Décembre 2019

TESTEUR VAT TENSION AC/DC, IP2X

   FR4SEFRAM63

COMMANDER

AVANTAGES

  • Testeur VAT tension AC/DC (6 à 690 V)
  • Afficheur à LED
  • Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510
  • Autotest
  • Test de continuité
  • Ordre de phase

 

  • Pointes de touche IP2X
  • Détection phase, neutre
  • Torche lumineuse
  • IP54
  • CATIV, 600V

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mardi 10 Décembre 2019

RUBAN DOUBLE ACCROCHE 2M

   BIZ351090

Fiable, résistant, ré-ouvrable !

COMMANDER

AVANTAGES

  • Ré-ouvrable/refermable autant de fois que souhaité
  • Sans perçage : pas besoin de clous, vis ou boulons
  • Présentation pratique en rouleau
  • Simple d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES

  • Résistance maximale de charge : 7 kg supporté pour 2,5 cm de ruban utilisé.
  • Densité de picots par cm : 42.
  • Température d’application : +15 à +30 °C.
  • Tenue à la température : -30 à +90 °C.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mercredi 11 Décembre 2019

FLASQUES MOBIWAYTM

   FIL01273059NXS

SYSTÈME MOBIWAY™ = flasques + touret

COMMANDER

AVANTAGES

  • Utiliser le kit MOBIWAYTM c’est combiner les atouts d’un système unique et de bénéficier d’une liberté de mouvement.
  • Les flasques MOBIWAYTM sont dotées de 2 poignées de transports multifonctions.

CARACTÉRISTIQUES

  • Résistance maximale de charge : 7 kg supporté pour 2,5 cm de ruban utilisé.
  • Densité de picots par cm : 42.
  • Température d’application : +15 à +30 °C.
  • Tenue à la température : -30 à +90 °C.

FONCTION TRANSPORT*

  • Un transport facile par 1 seule ou 2 personnes.
  • Un déplacement en 1 seule fois de votre touret de câbles.

FONCTION DÉROULAGE

  • La poignée avec patin anti-glissement bascule en fonction du trépied pour permettre le déroulage.
  • Tourets MOBIWAYTM compatibles :
  • DISTINGO® 3G1.5 300 m FIL 026509NXS
  • DISTINGO® 3G2.5 250 m FIL 026708NXS
  • DISTINGO® 5G1.5 200 m FIL 031007NXS
  • DISTINGO® 5G2.5 150 m FIL 031207NXS
  • F/UTP C6 LSZH DCA 4P IV T500 m FIL 0127306NXS

* à manipuler suivant les normes et règles d’utilisations en vigueur.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Jeudi 12 Décembre 2019

LOCALISATEUR CBF01

   MMXP06237001

Localisateur de circuit de coupure CBF01

COMMANDER

AVANTAGES

  • Trouvez facilement et en toute sécurité le fusible ou le disjoncteur.
  • Ne nécessite pas de couper l’alimentation électrique.
  • Indications sonore et visuelles.

 

  • Sensibilité réglable.
  • Ne perturbe pas les systèmes électroniques sensibles.
  • Ne fait pas disjoncter les différentiels.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Vendredi 13 Décembre 2019

MASTIC COLLE À PRISE INSTANTANNÉE 290 ML BIZ’TACK

   BIZ400177

3 secondes et c’est collé !

COMMANDER

AVANTAGES

  • Adhère sur les supports tels que béton, brique, ciment, bois, PVC, métal, etc.
  • Produit monocomposant à haute résistance et haute viscosité.
  • Ne contient ni solvants, ni silicone, ni isocyanates.

CARACTÉRISTIQUES

  • Adhérence maximale : 24-48 h.
  • Résistance à la température : -40 à +90 °C.
  • Température d’application : +5 à +40 °C.
  • Conservation : 12 mois en emballage fermé d’origine, entre +5 °C et +25 °C.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Lundi 16 Décembre 2019

CARILLON VIDÉO SANS FIL

   AIPWL11

Carillon vidéo sans fil, sécurité et confort

COMMANDER

AVANTAGES

  • La communication à portée de main !
  • Mieux qu’un carillon sans fil, avec la technologieDECT du WL11, vous pouvez avoir l’image de votreinterlocuteur et communiquer avec lui grâce aumoniteur portatif.
  • Fixez la platine de rue sur votre façade extérieure àla place de votre bouton sonnette et la connexionavec votre moniteur se fera automatiquement

PLATINE DE RUE SAILLIE

  • Plastique ABS peinture couleur alu
  • Alimentation : 6 piles AA LR06(non fournies)
  • Caméra orientable manuellementen hauteur

MONITEUR

  • Moniteur sans fil avec chargeur
  • Base à fixer ou à poser au choix
  • Ecran 2,4 pouces
  • Mémorisation automatique desimages
  • Batterie fournie

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mardi 17 Décembre 2019

EASY-MIX KIT M8X40

   SPT060197

zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité !

Cheville mécano-chimique pour fixation de charges lourdes dans de multiples matériaux

COMMANDER

AVANTAGES

  • Fixe en un minimum de temps et d’efforts : zéro outil, zéro gaspi, 100 % efficacité.
  • Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartouche.
  • Kit complet : pas de frais supplémentaires.
  • Mise en oeuvre rapide : seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez !
  • Chantier propre : la résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissures.
  • Performance assurée : le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d’un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC).
  • Version HDG (Galvanisé à chaud) pour une utilisation extérieure.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mercredi 18 Décembre 2019

DOUDOUNE ISOLANTE NOIRE

Une doudoune légère et chaude à la fois !

BIZ731130
S

COMMANDER

BIZ731130
M

COMMANDER

BIZ731130
L

COMMANDER

BIZ731130
XL

COMMANDER

BIZ731130
XXL

COMMANDER

AVANTAGES

  • Technologie d’isolation synthétique Primaloft® alliant protection thermique et protection imperméable.
  • Les fibres ultrafines assurent également une douceur au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

  • Composition : 100 % polyamide, 65 % polyester, 35 % coton-300 g/m2.
  • Isolation Primaloft®.
  • Fermeture éclair YKK®.
  • Mentonnière.
  • Intérieur du col et des poches brossées en polyester.
  • Poches pour les mains avec fermeture à bouton.
  • Poche intérieure.
  • Manchons élastiques.
  • Réglage par cordon au niveau de l’ourlet.
  • Boucle pour carte d’identification.
  • Détails réfléchissants.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Jeudi 19 Décembre 2019

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE À PILES

   SBARDE100.1

COMMANDER

AVANTAGES

  • Régulation tout ou rien du chauffage par sortie MARCHE / ARRET
  • Sélection du régime Confort, Économie/Protection, Programme horaire
  • Programme horaire automatique
  • Paramètres de mise en service et de régulation réglables

CARACTÉRISTIQUES

  • 2 consignes (Eco / Confort) commutables manuellement ou via un programme horaire
  • Fonction vacances
  • Programme horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)
  • Version à piles

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Vendredi 20 Décembre 2019

DCL MODUL’UP COMPLET

   LEG088525

COMMANDER

AVANTAGES

  • Dispositif de connexion pour luminaires
  • Kit DCL complet comprend :
  • une boîte point de centre Modul’up
  • Ø 80 mm profondeur 50 mm
  • une prise DCL
  • une douille avec fiche DCL
  • Permet la réalisation d’un montage complet

CARACTÉRISTIQUES

  • Permet de mettre en attente votre installation en connectant par la suite un DCL, DCL connecté, spot ou patère E27
  • En point de centre, permet la suspension jusqu’à 25 kg

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Lundi 23 Décembre 2019

BALADEUSE LED AVEC ENCEINTE

   BIZ625032

Une lampe de chantier avec enceinte connectée.

COMMANDER

AVANTAGES

  • Une enceinte sans fil résistante et puissante.
  • Fourni avec un câble de branchement USB / micro-USB d’1 m de longueur.

CARACTÉRISTIQUES

  • Puissance (W) : 5 + 1.
  • Flux luminaires (Lm) : 500 à 50 (faisceau large 120°) ou 250 (faisceau spot 40°).
  • Température de couleur : 6000 K.
  • Indice de rendu des couleurs : 80.
  • Matériau : PC et aluminium.
  • Crochet magnétique et pivotable à 180°.

 

  • Autonomie : 2,5 h à 7 h.
  • Temps de charge : 4,5 h.
  • T° de fonctionnement : -20 à +45 °C.
  • Connection sans fil d’une portée de 10 m.
  • Puissance de sortie de l’enceinte sans fil : 5 W.
  • Autonomie de l’enceinte : 7 h.
  • Batterie lithium : 3,7 V 3000 mAh.
  • Poids : 0,33 kg.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Mardi 24 Décembre 2019

KIT MODULAIRE Z-WAVE

   RXCKITZW

Rendez votre logement connecté avec le contrôleur energeasy connect

COMMANDER

TÊTE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE Z-WAVE

   DFS014G0013

Régulez votre chauffage grâce à la tête thermostatique connectée

COMMANDER

AVANTAGES KIT MODULAIRE Z-WAVE

  • Pilotez l’ensemble des usages de l’habitat sur une application unique.
  • Intégrez le contrôleur energeasy connect dans le tableau électrique, le logement est ainsi connectable.
  • Une installation évolutive avec la possibilité d’ajouter des modules de communication supplémentaires.

AVANTAGES TÊTE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE Z-WAVE

  • Pilotage pièce par pièce du chauffage eau chaude en local ou à distance avec la solution energeasy connect.

Offre valable jusqu’au 31/12/2019, dans la limite des stocks disponibles.

Fermer

Offre valable jusqu’au 31/12/2019. Opération non cumulable avec toute autre opération en cours. Opération réservée aux clients professionnels en compte, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Non cumulable avec toute autre opération en cours et limité à 5 offres maximum au total par raison sociale dans la limite des stocks disponibles.

Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel