Vous avez recherché “ÖLFLEX 550 P ” “(1762 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


cache clim alu blanc large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu anth. large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu crème large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu ivoire large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu gris c. large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu noir large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - noir foncé RAL 9005 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu b.argile large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - brun argile RAL 8003 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu G.T.D'Om large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 550VA, 330W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 550VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - NS1600 - vertical - fixe - 3P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical NS1600 - 1600A- 3P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - débro - 4P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval débrochable pour jeu de barre vertical MTZ1/16 - 1600A- 4P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - débro - 3P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval débrochable pour jeu de barre vertical MTZ1/16 - 1600A- 3P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Plastron NS800/1600 -11M - 3P4P - L400
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé NS800/1600 pour cellule L400 - horizontal - 3P4P - 11 modules verticaux - L321mm - H550mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Plastron TransferPacT 630A-3P/4P-11M-L650-Montage vertical
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Plastron découpé pour TransferPacT 630A - 3P/4P - 11 modules - L650 - Montage vertical - H550mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - NS800/1250 - vertical - fixe - 3P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical NS800/1250 - 1250A- 3P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - NS800/1250 - vertical - fixe - 4P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval fixe pour jeu de barre vertical NS800/1250 - 1250A- 4P - L550xH150XP300 - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Panneau 250x550 pour compteur TRI + disjoncteur - 6981220
MICHAUD
Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.
LED PL Glass (Verre) 2G7 4P TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm 230V-240V 270°
BAILEY
BAI LED PL Verre 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm 230V-240V 270° 37x145mm Temp. -20°C +40°C - Alternative PLS Dulux S/E - Shunter ballast existant et brancher directement sur secteur 230V AC
LED PL Glass (Verre) G23 2P TC-S 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm Ferro ou 230V AC
BAILEY
BAI LED PL Verre G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm 230V-240V 270° 32x159mm Temp. -20°C +40°C - Alternative PLS Dulux S - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct secteur 230V AC
Support mural prémonté Clock 550x400x800mm
2EMME CLIMA
Support mural réglable P550xH400xL800mm avec crochet en acier zingué et peint à la poudre polyester RAL 9002 blanc. Charge certifiée 160kgs. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.
RC Sel x XT5 4p
ABB
Bloc différentiel RC Sel x XT5 4p F fonctionnant avec une tension de 85 à 500 V et un courant assigné jusqu'à 550 A réglables de 0,03 à 30 A temps de déclenchement instantané réglables de 0,06 à 5S Type S, A, et AC Courant alternatif
CABLE F/FTP CAT6A 2X4P 500M CCA 60062602
DRAKA
Actassi - câble CL-MNC - Cat6A U/FTP - 2x4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse Cca touret de 500M (SH act F/FTP C6A 2x4P 550 Cca BU 500DW)