Vous avez recherché "type 1 parafoudre" (1116 produits)


Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre Type2 modulaire Monophasé avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre Type2 modulaire tétrapolaire avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
parafoudre modulaire monobloc FUSADEE NXM Ph+N, Type 2+3, In 5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Monophasé Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2 pour régime TT
parafoudre modulaire monobloc FUSADEE NXM 3Ph+N, Type 2+3 In 5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Tétrapolaire Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2 pour régime TT
parafoudre mod T2 fusible intégré, 4P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre type 2 modulaire débrochable tétrapolaire avec fusible intégré, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS
Parafoudre Type 2 fusible intégré TT-TN 230 V~ mono Imax 15 kA IP20
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TN - 230 Vac Monophasé - Imax : 15 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré TT-TNS 230/400V 3P+N Imax 15kA IP20
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TNS - 230/400 Vac Triphasé + N - Imax : 15 kA (onde 8/20µs) - IP20
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
HAGER
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - H106,8mmxL88,4xP74,1mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9mm - sans signalisation à distance - classe de parafoudre : type 2 - tension assignée d'emploi : 230/400 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r - 3P+N - Débro T1 - 350V - report signal - TT/TN
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iPRD1 12,5r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 et 2, 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation (TT-TN).
Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 1P+N - 230V - 10kA - avec câble de terre
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iQuikPF10 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni sans accessoire - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Parafoudre OVR T2 -3P+N - Imax 40kA -400V - av. TS - TT/TNS
ABB SOULE
Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 2 - 3P+N - Imax 40kA - Inom. 20kA - Un 230/400V AC -Uc 275V AC - Up L-PE 1,5kV.- QuickSafe - Débrochable -Contact TS - Réseau TT/TNS
Parafoudre OVR T2 -1P+N - Imax 40kA -230V - av. TS - TT/TNS
ABB SOULE
Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 2 - 1P+N - Imax 40kA - Inom. 20kA - Un 230V AC -Uc 275V AC - Up L-PE 1,4kV.- QuickSafe - Débrochable -Contact TS - Réseau TT/TNS
Acti9 - Parafoudre iQuick PRD40r - 1P+N avec report de signalisation
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iQuick PRD40r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TNS
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - 3P+N - Imp=25kA/Icc=100kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - Produit modulaire - DIN - 3PN - pour les installations exposées à un niveau de risque foudre maximal Imp=25kA/Icc=100kA - présence signalisation - TT/TNS
Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 72mm 3PN In=5kA  Up=1,5kV  Icc=25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 3PN de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - 3P - Imp=25kA/Icc=100kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - Produit modulaire - DIN - 3P - pour les installations exposées à un niveau de risque foudre maximal Imp=25kA/Icc=100kA - présence signalisation - TNC
Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 3PN In=20kA  Up=1,5kV  Icc=25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F40r 3P+N de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=20kA et Up=1,5Kv et un Imax=40kA.
Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 1PN In=5kA  Up=1,5kV  Icc=25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 1PN de la gamme Acti9 ,autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.
Acti9 IPRD1 C25r - Parafoudre Type 1+2 - 18mm - 3P+N - Imp=25kA/In=20kA/Icc=50kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - Produit modulaire - DIN - 3P - pour les installations exposées à un niveau de risque foudre maximal Imp=25kA/Icc=100kA - présence signalisation