Vous avez recherché "actionneur store" (216 produits)


SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - Secure - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Blanc
LEGRAND
Interrupteur connecté pour volets et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition
Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc
LEGRAND
Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition
Actionneur KNX encastré stores 1 canal, 2 entrées binaires, AC, IP19
THEBEN
Actionneur KNX pour stores encastrés. 1 canal 2 entrées binaires pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre les soleil.
Prêt-à-Poser Céliane centraliser un volet roulant - Titanium
LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - livré complet Titanium
Prêt-à-Poser Céliane centraliser un volet roulant - Noir
LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - livré complet Noir
Micromodule volet roulant filaire encastré 500W
YOKIS
Micromodule volet roulant filaire encastré 500W pour commande de volet roulant filaire
Actionneur de volets 1 sortie KNX RF+ radio, montage encastré, Secure
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de stores et volets roulants 1 sortie KNX RF+ radio, montage encastré, 10 A, 230 V CA. Pour moteurs volets roulants 230 V CA jusqu'à 300 W. Courant max. 10 A pour charge ohmique. Montage en boîte d'encastrement. KNX Secure
Actionneur KNX 8 canaux volets roulants 230V IP20 avec affichage LED pour contrôle optimal
THEBEN
Actionneur KNX 8 canaux volets roulants alimentation 230V série FIX2, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.
Module extension actionneur volets KNX 4 circuits JME 4 T 230V IP20, LED
THEBEN
extension Actionneur volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V série MIX JME 4 T KNX
Actionneur KNX 4 canaux volets roulants 230V 6A IP20, affichage LED mode de pose DRA
THEBEN
Actionneur KNX volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.
Interrupteur filaire de volet roulant Living Now with Netatmo - 2 modules
BTICINO
Interrupteur pour commande directe de volets roulants Living Now with Netatmo - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Module connecté with Netatmo pour portails et garages motorisés
LEGRAND
Module connecté pour pilotage des portails et portes de garage motorisés dans installation connectée compatible avec App. Home + Control - livré avec 2 capteurs de position filaires
Actionneur mixte 24S TOR ou 12VR-Store KNX / MOD
JUNG FRANCE
Actionneur mixte 24 sorties TOR ou 12 sorties Volet-roulant ou Store KNX / Encombrement 8 modules / Montage sur rail DIN
Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX / MOD
JUNG FRANCE
Actionneur mixte 16 sorties TOR ou 8 sorties Volet-roulant ou Store KNX / Encombrement 8 modules / Montage sur rail DIN
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Noir
LEGRAND
Interrupteur connecté pour volets et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Noir - à équiper d'une plaque de finition
Interrupteur pour volet roulant connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc
LEGRAND
Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Mosaic with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaques de finition
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Titanium
LEGRAND
Interrupteur connecté pour volets et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Titanium - à équiper d'une plaque de finition
Micromodule connecté pour installation with Netatmo centraliser volet roulant
LEGRAND
Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s'installe dans les combles ou caisson du volet