Vous avez recherché "dmx3" (581 produits)


Base pour version débrochable DMX³1600 3P
LEGRAND
Base pour la gamme de disjoncteurs ouverts DMX³1600 - version débrochable - 3 pôles
Déclencheur à émission de courant DMX³ 2500-4000 - 230V~/=
LEGRAND
Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= livré avec connecteur (mâle + femelle) - permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version débrochable - vert/horiz - 3P
LEGRAND
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version débrochable 3P avec jeu de 3 prises arrière orientables pour raccordement vertical ou horizontal
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 fixe 3P
LEGRAND
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 version fixe 3P pour raccordement horizontal ou vertical avec barres
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 débrochable 3P
LEGRAND
Jeu de 3 prises arrière pour raccordement DMX³1600 version débrochable 3P pour raccordement horizontal ou vertical avec barres
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version débrochable - vert/horiz - 4P
LEGRAND
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version débrochable 4P avec jeu de 4 prises arrière orientables pour raccordement vertical ou horizontal
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version fixe - à plat - 3P
LEGRAND
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version fixe 3P avec jeu de 3 prises arrière pour raccordement à plat
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version fixe - vertical - 3P
LEGRAND
Kit de raccordement pour DMX³ taille 1 version fixe 3P avec jeu de 3 prises arrière pour raccordement vertical
Déclencheur à émission de courant pour DMX³1600 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
LEGRAND
Déclencheur à émission de courant pour DMX³1600 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= qui assure, dès qu'il est alimenté, l'ouverture instantanée du disjoncteur - livré avec son connecteur
Support pour barillet - verrouillage débroché des DMX³ 6300/4000/2500
LEGRAND
Support pour barillet universel pour verrouillage en position débroché des DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 taille 1, taille 2 ou taille 3 - clé et barillet à commander séparément
Support barillet à clé universel pour DMX³1600
LEGRAND
Support à associer à un barillet à clé universel référence 423880, 423881, 423882 ou 423883 pour verrouillage en position ouvert ou débroché d'un disjoncteur ouvert DMX³1600
Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500
LEGRAND
Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel) - tension maximum : 250V~ ou 250V= - livré avec connecteur (mâle + femelle) et un flasque latéral
Kit de raccordement pour DMX³ taille 2 version fixe ou débro - vert/horiz - 3P
LEGRAND
Kit de raccordement pour DMX³ taille 2 et 3 versions fixe et débrochable 3P avec jeu de 3 prises arrière orientables pour raccordement vertical ou horizontal - doubler les kits pour la taille 3
Disjoncteur ouvert débrochable DMX³1600 42kA 3P 1600A avec unité MP2.10 028300
LEGRAND
Disjoncteur ouvert complet version débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ 3P 1600A livré avec 1 contact auxiliaire NO/NF, 1 joint de porte et 1 unité de protection MP2.10 référence 028300 - à équiper d'une base débrochable
Interrupteur ouvert fixe DMX³-I1600 3P 1600A
LEGRAND
Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I1600 version fixe 3P 1600A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - équipé de 1 contact auxiliaire NO/NF et joint de porte
Interrupteur ouvert débrochable DMX³-I2500 4P 2000A - taille 1
LEGRAND
Interrupteur ouvert à déclenchement libre DMX³-I2500 débrochable taille 1 - 4P 2000A - conforme à la norme NF IEC 60947-3 - équipé de prises arrière pour raccordement à plat, de 2 contacts auxiliaires NO/NF, joint de porte et base
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 débrochable 4P
LEGRAND
Jeu de 4 prises arrière pour raccordement DMX³1600 version débrochable 4P pour raccordement horizontal ou vertical avec barres
Base pour version débrochable DMX³1600 4P
LEGRAND
Base pour la gamme de disjoncteurs ouverts DMX³1600 - version débrochable - 4 pôles
Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³ - 1 contact
LEGRAND
Contact auxiliaire pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 pour signalisation de l'état des différents déclencheurs et bobines - contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel) - livré avec son connecteur (mâle + femelle)
Bobine de fermeture DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V=
LEGRAND
Bobine de fermeture DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V= livrée avec son connecteur (mâle + femelle)
Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³ 230V~ ou 230V=
LEGRAND
Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 230V~ ou 230V= - permet de retarder l'intervention d'un déclencheur à minimum de tension installé dans un DMX³ jusqu'à 3 secondes
Câble d'interverrouillage pour DMX³ - longueur 2,6m
LEGRAND
Câble d'interverrouillage pour inverseurs de sources DMX³1600 - longueur 2,6m - permet de relier mécaniquement des DMX³ via les mécanismes d'interverrouillage
Bobine de fermeture DMX³6300 à DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
LEGRAND
Bobine de fermeture DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= livrée avec son connecteur (mâle + femelle)
Epanouisseur pour DMX³ taille 1 version fixe 3P pour raccordement à plat
LEGRAND
Epanouisseur pour raccordement à plat de DMX³ taille 1 version fixe 3P - permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm