Vous avez recherché "irl legrand" (146 produits)


Conduit IRL 4554 Extral D=20mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 20mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 3321 D=20mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 20mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Conduit IRL 4554 Extral D=25mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 25mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 3321 D=25mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Conduit IRL 4554 Extral D=32mm -finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 32mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 4554 Extral D=16mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 16mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 3321 D=16mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 16mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Conduit IRL 4554 Extral D=40mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 40mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 3321 D=32mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 32mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide D=16 à 25mm
LEGRAND
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide IRL 4552 ZH et IRL 4554 Extral diamètre 16mm à 25mm
Lyre à clipsage D=25mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 25mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Lyre à clipsage D=20mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 20mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Lot de 100 colliers à embase réglables pour D=16mm à D=32mm - blanc RAL9010
LEGRAND
Lot de 100 colliers à embase réglables pour conduit de diamètre 16mm à 32mm - blanc RAL9010
Lyre à clipsage D=16mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 16mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Lyre à clipsage D=32mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 32mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Coude équerre 90° IP40 - D=16mm - sable RAL1015
LEGRAND
Coude équerre 90° IP40 pour conduit diamètre 16mm - ignifugé - sable RAL1015 - accessoire disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) - peut être peint avec des peintures adaptées
Lyre grise pour conduit IRL D=25mm avec fixation des conduits par simple clipsag
LEGRAND
Lyre grise pour conduit IRL D=25mm avec fixation des conduits par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du conduit
Lyre grise pour conduit IRL D=32mm avec fixation des conduits par simple clipsag
LEGRAND
Lyre grise pour conduit IRL D=32mm avec fixation des conduits par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du conduit