Vous avez recherché "luxor" (173 produits)


Centrale système interface Ethernet et BUS. Gamme LUXORliving
THEBEN
Centrale système. Gamme LUXORliving, La mise en service avec LUXORplug et une utilisation aisée par le biais de l`application LUXORplay
Module diode pour fonctions spéciales LUXOR 405 et 408
THEBEN
Module diode. Nécessaire pour les fonctions spéciales LUXOR (fonction de groupe / fonction centralisée).
Détecteur mouvement 170° pour montage mural à l'intérieur
THEBEN
Détecteur de mouvement . Zone de détection rectangulaire 170°, 14 m x 17 m (238 m2) pour hauteur de montage de 1,2 m. Sonde de température intégrée. Bouton-poussoir intégré.
Détecteur présence LUXORliving encastré plafond 360° KNX
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc LUXORliving montage encastré plafond 360°, D= 12 m hauteur de 3 m. Capteur de température intégré.
Actionneur variateur 4 circuits LUXORliving D4
THEBEN
Actionneur de variation 4 circuits. 200W par circuits. Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité. Gamme LUXORliving
THEBEN
Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité. Gamme LUXORliving, Pour commande automatique de stores avec suivi automatique du soleil par les stores
Module actionneur de commutation 16 circuits
THEBEN
Module Actionneur de commutation 16 circuits. Boitier modulaire 8 Modules. Gamme LUXORliving.
Actionneur stores- volets LUXORliving 8 circuits
THEBEN
Actionneur pour 8 volets roulants. Gamme LUXORliving, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets
Interface pour bouton poussoir. 2 circuits. Gamme LUXORliving.
THEBEN
Module encastré 2 entrées binaires LUXORliving. Interface pour bouton poussoir.commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Interface pour bouton poussoir. 4 circuits. Gamme LUXORliving.
THEBEN
Module encastré 4 entrées binaires LUXORliving. Interface pour bouton poussoir.commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Interface pour bouton poussoir. 8 circuits. Gamme LUXORliving.
THEBEN
Module encastré 8 entrées binaires LUXORliving. Interface pour bouton poussoir.commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
Actionneur stores- volets LUXORliving 4 circuits
THEBEN
Actionneur pour 4 volets roulants. Gamme LUXORliving, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets
Module actionneur de commutation 8 circuits
THEBEN
Module Actionneur de commutation 8 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.
Module actionneur de commutation 4 circuits
THEBEN
Module Actionneur de commutation 4 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.
Actionneur store encastré 1 canal 2 entrées binaires
THEBEN
Actionneur store encastré 1 canal 2 entrées binaires LUXORLIVING pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre les soleil.
Module 6 entrées binaires LUXORliving B6. Multitension 10V-240V CA/CC
THEBEN
Module de 6 entrées binaires. Gamme LUXORliving, Entrée multitension supplémentaire 10 V-240 V CA/CC ou tension auxiliaire sur l`appareil.
Actionneur variateur 2 circuits LUXORliving D2
THEBEN
Actionneur de variation 2 circuits. 400W LED par circuits.Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
Room Controleur pour commutation, variation, gestion de store, scénarios.
THEBEN
Controleur ambiant 10 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.